絞り込み
ブランド
- タイガーバック
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- Foamtec(4)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TexWipe(テックスワイプ)(3)
- アズワン(14)
- ケニス(3)
- ニルフィスク(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 大日貿易(2)
- 小津産業(3)
- 日本バイリーン(2)
- 日東工器(1)
- 東浜商事(3)

クリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧)
タイガーバック¥359,800税込¥395,7801式46日以内出荷片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm質量(kg)7タイプ大容量タンク容量(L)5.7フィルターHEPA寸法(cm)23×64騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
クリーンルーム用肩掛け掃除機(電動)
タイガーバック¥259,800税込¥285,7801式46日以内出荷MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド仕様真空度:2286水柱mm質量(kg)7.0 (本体)種類乾燥ゴミ消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)1.9フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35
クリーンルーム用肩掛け掃除機(毒性粉体回収/電動)
タイガーバック¥319,800税込¥351,7801式46日以内出荷MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド仕様真空度:2286水柱mm質量(kg)7.0(本体)種類毒性紛体消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)0.4フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35
クリーンルーム用肩掛け防爆掃除機(空圧)
タイガーバック¥299,800税込¥329,7801式46日以内出荷片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長、肩掛けバンド仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:手持ち、肩掛け●真空度:2032水柱mm質量(kg)5タイプ標準タンク容量(L)2フィルターHEPA寸法(cm)23×51騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6