絞り込み
接続方式
  • 有線(2)
  • 無線(1)
ボタン数
  • 5(2)
  • 6(1)
読取方式
  • 光学式(赤色LED)(3)
分解能
  • 1200
  • 500(11)
  • 600(5)
  • 750(2)
  • 800(2)
  • 1000(1)
  • 1500(14)
  • 1600(9)
  • 2000(2)
  • 4800(1)
ブランド
  • サンワサプライ(2)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
有線(2)
無線(1)
  • 光学式トラックボール サンワサプライ

    光学式トラックボール

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。USBAレシーバー、USBType-Cレシーバーの2つのレシーバーが付属しており、2台の機器で接続を切り替えて使用できます。Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
    仕様レシーバー収納:ありセット内容トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ大型ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~8コネクタ形状USB Aコネクタ, USB Type-Cコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート、またはType-Cポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠使用電池充電池ボール径(Φmm)約34ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約30時間連続待機時間約2180時間通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式使用可能日数約75日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
  • 光学式トラックボール サンワダイレクト

    光学式トラックボール

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    親指でボールを操作するトラックボールのようなマウスです。 光学センサーが動きを読み取るので、自然なマウスカーソルの動きを実現します。 用途に合わせてカーソル速度変更可能です。カウント数は400/600/800/1200の4種類に切替えることができます。 ホイールボタンを回せば画面スクロールが可能で、インターネットやエクセルの操作が快適に行えます。 ワンクリックでダブルクリックできる「ダブルクリックボタン」を搭載しています。
    仕様静音:なし ケーブル長:約1.9m サイズ区分:中型 ボールサイズ:直径約19mm ボタン:左ボタン、右ボタン×2、中ボタン、ダブルクリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なしセット内容ボール取外し用工具 ×1、取扱説明書・保証書コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能400・600・800・1200count/inch※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数6ボタン読取方式光学センサー方式
  • 光学式トラックボール サンワサプライ

    光学式トラックボール

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。電池交換が不要の有線タイプです。
    セット内容トラックボール、取扱説明書・保証書サイズ大型ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠ボール径(Φmm)約44ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン読取方式光学センサー方式ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります

トラックボールマウス