絞り込み
接続方式
- 有線(1)
ボタン数
- 2(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
読取方式
- 光学式(赤色LED)(1)
ホイール数
- 1個(1)
ブランド
- タイムリー
- エレコム(35)
- サンワサプライ(6)
- ナカバヤシ(6)
- サンワダイレクト(6)
- ケンジントン(3)
- ロジクール(2)
- SALUC(1)
「接続方式」から絞り込む
有線(1)
![ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続 タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60898663-210317-02.jpg)
ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続
タイムリー(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷どこでも、どんな体勢でも使える使えるハンディートラックボールマウスです。 寝転がりなら、立ちながら、マウスを動かすスペースが無い場所で使用できます。 手の平に収まる小型サイズで、通常の左右ボタンに加えページスクロール操作も可能です。 寝転がりながらマウス操作が可能です。 自宅に居る時ぐらい気ままな姿勢でパソコンを楽しめたら、、、そんな期待に応えるマウスです。 手の中でマウス操作ができるので、寝転がりながらでも立った姿勢でも手軽に操作できます。 WEBブラウジングや、音楽や動画の再生時などには楽な姿勢で楽しんでください。 親指でボールを転がして移動やスクロール。引き金を引くように人差し指で左ボタン。 親指で転がすトラックボールでデスクトップをスイスイ移動できます。 普通のマウスの左ボタンはトリガーの様に人差し指、親指の先が右ボタン。 ページスクロールモード切替ボタンも親指の先で簡単に切り替えられます。仕様動作条件:USB(A型)端子を搭載したWindows 8(64/32bit)、7(64/32bit)、VISTA(64/32bit)、XP(32bit)、2000、Meのいずれかを搭載したパソコン材質樹脂製質量(g)約90接続方式有線保証期間ご購入日より6ヶ月間接続端子パソコン側:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ・オス)ボタン数2ボタン+1スクロール※カーソル/スクロール切替ボタン搭載寸法(縦×横×高さ)(mm)77×幅48×55(最長部)ケーブル長(cm)155±1ホイール数1読取方式光学式 600 dpi




![ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続 タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60898663-210317-02.jpg)