絞り込み
色
イエロー(1)
クリア(2)
ブラック(4)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
材質
- ABS樹脂(1)
- シリコン(1)
- ナイロン(4)
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(3)
- ELPA(5)
- HEBOTEC(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- MCO(6)
- MCY TOOL(10)
- MOTTERU(21)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- StarTech.com(20)
- TRUSCO(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- ZATTA(10)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(80)
- タカチ電機工業(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- マサル(4)
- 山崎実業(8)
- 未来工業(5)
- ブランドをもっと見る

コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止
エレコム(2件のレビュー)¥259税込¥2851セット(5個)当日出荷火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。用途コンセントを保護します
ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー
エレコム¥639税込¥7031セット(4本)当日出荷「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚色クリア
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ
エレコム¥469税込¥5161式(20本)当日出荷表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1色ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ
エレコム(2件のレビュー)¥469税込¥5161式(6個)当日出荷ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
ケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリー
エレコム¥709税込¥7801個当日出荷どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます材質ABS、磁石質量(g)約9.3耐荷重(g)約300入数1個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×33×14、ケーブル結束部(トンネル部):約18×33×12





結束バンド マジックタイ 3本入り
エレコム(1件のレビュー)¥439税込¥4831式(3本)当日出荷ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。


ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。質量(g)約72


ケーブルタイ 幅2.5mm 長さ140mm 30本入り
エレコム¥619税込¥6811式(30本)当日出荷ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1.2直径(Φmm)【最大巻】34寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×140入数30本
ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811式(50本)翌々日出荷ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100