絞り込み
長さ(mm)
- 64.2(1)
- 85(1)
- 100(2)
- 140(1)
色
イエロー(1)
クリア(2)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
材質
- ナイロン(4)
ブランド
- エレコム
- サンワサプライ(21)
- MOTTERU(19)
- StarTech.com(11)
- HEBOTEC(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- ELPA(4)
- MCO(4)
- エスジー工業(3)
- NiteIze(3)
- ABB(3)
- 日本ポステック(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 光(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- TMC(2)
- 3R(スリーアール)(2)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む
64.2(1)
85(1)
100(2)
140(1)

ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー
エレコム¥639税込¥7031セット(4本)当日出荷「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚色クリア
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ
エレコム¥469税込¥5161式(20本)当日出荷表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1色ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ
エレコム(2件のレビュー)¥469税込¥5161式(6個)当日出荷ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
結束バンド マジックタイ 3本入り
エレコム(1件のレビュー)¥439税込¥4831式(3本)当日出荷ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811式(50本)翌々日出荷ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100
ケーブルタイ 幅2.5mm 長さ140mm 30本入り
エレコム¥619税込¥6811式(30本)当日出荷ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1.2直径(Φmm)【最大巻】34寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×140入数30本