絞り込み
ブランド
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ(7件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
5色カラー結束バンド 豊光5色カラー結束バンド豊光(4件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)
当日出荷
選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー エレコムケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリーエレコム
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ
459税込505
1セット(6個)ほか
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容本体、両面テープ材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)ブラック耐熱温度(℃)50
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ エレコム結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイエレコム
469税込516
1式(20本)
当日出荷
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
耐候性結束バンド TMC耐候性結束バンドTMC(1件のレビュー)
499税込549
1袋(20本)ほか
当日出荷
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコムケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイエレコム(2件のレビュー)
469税込516
1式(6個)
当日出荷
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーション OWLTECH(オウルテック)シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーションOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
しっとりだけど手になじむ、ソフトなシリコン製バンドケーブルをはじめとするお手回り品にお手入れが簡単でいつでも清潔にモノトーンな空間に相性のいい黒のグラデーション
材質シリコンブラックグラデーション質量(g)(ケーブルバンド1本あたり):約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケーブルバンド1本あたり)約12.3×119×9.8保証期間初期不良のみ交換保証
シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo MOTTERUシリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumoMOTTERU
1,398税込1,538
1個
当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン長さ(mm)120本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120保証期間初期不良のみ交換保証
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。
セット内容本体×10グレー収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
マジック結束バンド バックル トライメイトマジック結束バンド バックルトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに材質ナイロンブラックテープ幅(mm)25
結束バンド TMC結束バンドTMC
499税込549
1袋(20本)ほか
当日出荷
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
結束バンド マジックタイ 3本入り エレコム結束バンド マジックタイ 3本入りエレコム(1件のレビュー)
439税込483
1式(3本)
当日出荷
ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (MOT-CBBAND04) MOTTERUソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (MOT-CBBAND04)MOTTERU
999税込1,099
1セット(5本)
当日出荷
大きくなってまとめやすい調整可能でより便利にお手入れ簡単アイデア次第で使い方いろいろ誰でも簡単4STEP
材質シリコンスモーキーブラック奥行(mm)最も厚いところ:10本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×150
カラフルフリータイ 光カラフルフリータイ(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。 芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。 結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)芯材スチール(焼きなまし)被覆TPR(エラストマー樹脂)
OAねじラー サンワサプライOAねじラーサンワサプライ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
あふれるケーブルをまとめて結束可能です。 必要な長さにカットできます。(カッター付き) ねじるだけの簡単結束タイプです。
材質鉄線、塩ビ長さ(m)20幅(mm)3
面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop StarTech.com面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and LoopStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン厚さ(mm)2.4テープ幅(mm)19
マーカータイ サンワサプライマーカータイサンワサプライ(1件のレビュー)
389税込428
1パック(12本)
当日出荷
付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
材質ナイロン付属品識別シール
ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー OWLTECH(オウルテック)ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラーOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコンシャーベットカラー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10本体質量(g)約3保証期間初期不良のみ交換保証長さ(mm)120
電源コードホルダー サンワサプライ電源コードホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
469税込516
1セット(10個)
当日出荷
電源コードをスッキリ配線できるホルダー。 電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)付属品両面テープ
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧( MOT-CBBAND02) MOTTERUソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧( MOT-CBBAND02)MOTTERU
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ 誰でも簡単4STEP アイデア次第で使い方いろいろ 各カラーに合計10本入り(5色×各2本)
材質シリコン質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120
ケーブルタイ / ブラック VENTIONケーブルタイ / ブラックVENTION
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ強力な粘着力でしっかりホールド好きな長さでカットできます
材質ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ面ファスナー
ケーブル落下防止ホルダー サンワダイレクトケーブル落下防止ホルダーサンワダイレクト
1,898税込2,088
1セット(5個)
当日出荷
裏面の両面テープで本体を机などに貼り付けて、ケーブルを固定。 ケーブルの差し込み口は切り込み状になっており、不意に外れ難くなっています。 5色同梱されており、お好みに合わせて使用可能。
セット内容5色各1個グレー/グリーン/レッド/イエロー/ライトグレー
結束バンド白 スマートバリュー結束バンド白スマートバリュー
479税込527
1パック(100本)
当日出荷
手軽に結束できます!
材質ナイロン仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ使い切り
ケーブルタイ サンワサプライケーブルタイサンワサプライ
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプ。大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能。
セット内容マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)×各2長さ(mm)85(ベルト小)、123(ベルト大)幅(mm)36グレー結束径(Φmm)5~21、5~35※2種類を付け替えることが可能/各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください収納本数(本)24(ケーブル/直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)ベース寸法(mm)36×26
ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラー OWLTECH(オウルテック)ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラーOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコンサンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり)質量(g)約3(ケーブルバンド1本あたり)保証期間初期不良のみ交換保証
ワンタッチケーブルバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ワンタッチケーブルバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
369税込406
1セット(4本)ほか
当日出荷
マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チョイロック サンワダイレクトチョイロックサンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
チョイロック・シリーズは取付が簡単で マイクロUSBからAC100Vプラグまで 幅広い種類のプラグをロックすることをコンセプトに開発しました。 近年の情報機器の小型化により場所や時間を選ばずに仕事や作業をすることが容易になりましたが 使用中に機器からプラグが抜けてしまうトラブルも多発しています。 チョイロックはこのようなトラブルを未然に防ぐ新しいデバイスです。 取付はとても簡単です。 固定プレートを本体に取り付け 固定プレートについている2本のワイヤーをプラブに絡めるだけでしっかり固定できます。 2~3分で取り付ける事ができワイヤーは解いて外し再度使用する事ができます。
セット内容本体×1材質固定プレート:PC、線材:ワイヤ、特殊カバー
ケーブルタグ/面ファスナー式/100個/9cm/ホワイト/再利用可能/配線整理 識別 マジックバンド/ケーブルラベル/ワイヤーまとめ ネームラベル StarTech.comケーブルタグ/面ファスナー式/100個/9cm/ホワイト/再利用可能/配線整理 識別 マジックバンド/ケーブルラベル/ワイヤーまとめ ネームラベルStarTech.com(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープベルクロ
3,498税込3,848
1巻(25m)
当日出荷から翌々日出荷
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。厚さ(mm)1.35長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~100
タイマウント サンワサプライタイマウントサンワサプライ
499税込549
1セット(10個)
当日出荷
タイマウントに通してケーブルタイを結束することで、ケーブルを固定することが可能です。タイマウントは裏面のシールで固定できます。
長さ(mm)28幅(mm)28ホワイト厚さ(mm)6
ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 6本組 sofumo シャーベットカラー OWLTECH(オウルテック)ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 6本組 sofumo シャーベットカラーOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1個
当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコンシャーベットカラー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10本体質量(g)約3保証期間初期不良のみ交換保証長さ(mm)120
電源コードクランプ(2P用) サンワサプライ電源コードクランプ(2P用)サンワサプライ(1件のレビュー)
469税込516
1セット(10個)
当日出荷
2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。 2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。 2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)付属品両面テープ適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)質量(g)0.8能力(結線)8×4mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9アズワン品番64-0889-33
ケーブルタイ クルーズケーブルタイクルーズ(1件のレビュー)
279税込307
1パック(5本)
当日出荷
ポリエステル繊維素材で何度でも結束可能です。 5色のカラフルなケーブルタイで、色別の分類ができます。
材質ポリエステル繊維長さ(mm)180幅(mm)20
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。
長さ(mm)2000グレー
スケルトンタイ ELPAスケルトンタイELPA(1件のレビュー)
247税込272
1個
当日出荷から翌々日出荷
スケルトンタイプ 使い方いろいろ、簡単結束に便利
全長(mm)150
マーカータイ サンワサプライマーカータイサンワサプライ
359税込395
1セット(12個)
当日出荷
識別シール付きでケーブルの分類ができる、マーカータイ。 添付の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルの分類ができます。 油性マジックなどでタグに直接記入することも可能です。
材質ナイロン最大結束径(Φmm)25寸法(mm)110×25付属品識別シールアズワン品番64-0889-42
ケーブルタイ サンワサプライケーブルタイサンワサプライ
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
セット内容本体×1
ケーブルタイ サンワダイレクトケーブルタイサンワダイレクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フリーカットなので、お好みのサイズに切って使用できます。
材質ナイロン6長さ(mm)9000幅(mm)16ブラック耐熱温度(℃)180
不織布ネームタグ(30本入) アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ネームタグ(30本入)アーテック[学校教材・教育玩具]
137税込151
1セット
当日出荷
ペンで直接書きこめるにじまない加工済4段階までサイズ調節可能。ケーブルバンドにもオススメ材質:不織布、PP。サイズ:120×20mm。セット内容:本体×30
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×30材質不織布、PP寸法(mm)120×20包装形態袋入り

ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ