絞り込み
長さ(mm)
- 300
- 100(17)
- 120(14)
- 125(6)
- 150(28)
- 200(14)
- 250(6)
- 360(3)
- 500(3)
- 520(3)
- 600(4)
- 680(3)
- 840(3)
- 1000(4)
- 1200(3)
- 1400(3)
- 2000(6)
- 3000(3)
- 5000(6)
- その他(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
シルバー(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(1)
材質
- スチール(4)
- ナイロン(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
最大結束径(Φmm)
- 80~90未満(5)
ブランド
- ABB(3)
- 光(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- スマートバリュー(1)
- ベルクロ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(17)
120(14)
125(6)
150(28)
200(14)
250(6)
300
2000(6)
5000(6)
その他(9)
長さ(mm)をもっと見る
![ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22353740-230328-02.jpg)
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ
ベルクロ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻(25本)当日出荷TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.35使用温度範囲(℃)-20~100
ケーブルタイ(白)屋内用
PROMOTE(プロモート)¥97~税込¥107~1袋当日出荷から翌々日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)色白入数(本)100
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥8,798~税込¥9,678~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36色黒使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
カラフルフリータイ
光¥1,198~税込¥1,318~1箱(5個)ほか4日以内出荷簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティングにより耐久性にも優れています。用途コード類の結束に。フックやスマートフォンなどのスタンドに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥5,598~税込¥6,158~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥4,898~税込¥5,388~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応






![ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22353740-230328-02.jpg)