絞り込み
長さ(mm)
- 110
- 100(17)
- 120(14)
- 125(7)
- 150(28)
- 200(14)
- 250(6)
- 300(8)
- 360(3)
- 520(3)
- 600(4)
- 680(3)
- 840(3)
- 1000(4)
- 1200(3)
- 1400(3)
- 2000(6)
- 3000(3)
- 5000(6)
- その他(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ホワイト(1)
材質
- ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
ブランド
- サンワサプライ(1)
- StarTech.com(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
100(17)
120(14)
125(7)
150(28)
200(14)
250(6)
300(8)
2000(6)
5000(6)
その他(9)
長さ(mm)をもっと見る

マーカータイ
サンワサプライ¥359税込¥3951セット(12個)当日出荷識別シール付きでケーブルの分類ができる、マーカータイ。 添付の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルの分類ができます。 油性マジックなどでタグに直接記入することも可能です。付属品識別シール材質ナイロン寸法(mm)110×25最大結束径(Φmm)25アズワン品番64-0889-42
ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm材質ナイロン66色ホワイトUL規格認定品