絞り込み
長さ(mm)
- 125
- 100(17)
- 120(14)
- 150(28)
- 200(14)
- 250(6)
- 300(8)
- 360(3)
- 500(3)
- 520(3)
- 600(4)
- 680(3)
- 840(3)
- 1000(4)
- 1200(3)
- 1400(3)
- 2000(6)
- 3000(3)
- 5000(6)
- その他(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(1)
シルバー(2)
ブラック(4)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
材質
- スチール(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(1)
ブランド
- ABB(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- StarTech.com(1)
- MCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(17)
120(14)
125
150(28)
200(14)
250(6)
300(8)
2000(6)
5000(6)
その他(9)
長さ(mm)をもっと見る

結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥10,980~税込¥12,078~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36色黒使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥6,298~税込¥6,928~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥5,398~税込¥5,938~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応