絞り込み
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • ケーブルクランプ サンワサプライ

    ケーブルクランプ

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
    材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
  • 5色カラー結束バンド 豊光

    5色カラー結束バンド

    豊光(4件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)
    当日出荷
    選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
    用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
  • ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー エレコム

    ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー

    エレコム
    639税込703
    1セット(4本)
    当日出荷
    「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
    用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
  • 耐候性結束バンド TMC

    耐候性結束バンド

    TMC(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
    用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
  • ケーブルクランプ サンワサプライ

    ケーブルクランプ

    サンワサプライ
    539税込593
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
    セット内容本体、両面テープ材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)ブラック耐熱温度(℃)50
  • 結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ エレコム

    結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ

    エレコム
    469税込516
    1式(20本)
    当日出荷
    表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
  • ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコム

    ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ

    エレコム(2件のレビュー)
    469税込516
    1式(6個)
    当日出荷
    ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
  • マジック結束バンド バックル トライメイト

    マジック結束バンド バックル

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
    用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに材質ナイロンブラックテープ幅(mm)25
  • シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo MOTTERU

    シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo

    MOTTERU
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
    材質シリコン長さ(mm)120本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120保証期間初期不良のみ交換保証
  • 結束バンド マジックタイ 3本入り エレコム

    結束バンド マジックタイ 3本入り

    エレコム(1件のレビュー)
    439税込483
    1式(3本)
    当日出荷
    ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
  • ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー OWLTECH(オウルテック)

    ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
    材質シリコン長さ(mm)120シャーベットカラー本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10保証期間初期不良のみ交換保証
  • マーカータイ サンワサプライ

    マーカータイ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(12本)
    当日出荷
    付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
    付属品識別シール材質ナイロン
  • シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーション OWLTECH(オウルテック)

    シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーション

    OWLTECH(オウルテック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    しっとりだけど手になじむ、ソフトなシリコン製バンド。ケーブルをはじめとするお手回り品に。お手入れが簡単でいつでも清潔に。モノトーンな空間に相性のいい黒のグラデーション
    材質シリコンブラックグラデーション質量(g)(ケーブルバンド1本あたり):約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケーブルバンド1本あたり)約12.3×119×9.8保証期間初期不良のみ交換保証
  • 結束バンド TMC

    結束バンド

    TMC
    499税込549
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
    用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
  • ケーブルクランプ サンワサプライ

    ケーブルクランプ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。
    セット内容本体×10グレー収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
  • カラフルフリータイ 光

    カラフルフリータイ

    (1件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。 芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。 結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
    材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)芯材スチール(焼きなまし)被覆TPR(エラストマー樹脂)
  • ケーブルタイ クルーズ

    ケーブルタイ

    クルーズ(1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(5本)
    当日出荷
    ポリエステル繊維素材で何度でも結束可能です。 5色のカラフルなケーブルタイで、色別の分類ができます。
    材質ポリエステル繊維長さ(mm)180幅(mm)20
  • OAねじラー サンワサプライ

    OAねじラー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    あふれるケーブルをまとめて結束可能です。 必要な長さにカットできます。(カッター付き) ねじるだけの簡単結束タイプです。
    材質鉄線、塩ビ幅(mm)3長さ(m)20
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (MOT-CBBAND04) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (MOT-CBBAND04)

    MOTTERU
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP
    材質シリコンスモーキーブラック奥行(mm)最も厚いところ:10本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×150
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプ。大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能。
    セット内容マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)×各2長さ(mm)85(ベルト小)、123(ベルト大)幅(mm)36グレー結束径(Φmm)5~21、5~35※2種類を付け替えることが可能/各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください収納本数(本)24(ケーブル/直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)ベース寸法(mm)36×26
  • 面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop StarTech.com

    面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    材質ナイロン厚さ(mm)2.4テープ幅(mm)19
  • 電源コードホルダー サンワサプライ

    電源コードホルダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(10個)
    当日出荷
    電源コードをスッキリ配線できるホルダー。 電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
    付属品両面テープ材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
  • スケルトンタイ ELPA

    スケルトンタイ

    ELPA(1件のレビュー)
    247税込272
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スケルトンタイプ 使い方いろいろ、簡単結束に便利
    全長(mm)150
  • インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
    用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ

    ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ

    ベルクロ
    1,698税込1,868
    1巻(25m)
    当日出荷
    TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
    用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。厚さ(mm)1.35長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~100
  • 結束バンド白 スマートバリュー

    結束バンド白

    スマートバリュー
    489税込538
    1パック(100本)
    当日出荷
    手軽に結束できます!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ナイロンタイプ使い切り
  • ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ

    ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ

    ベルクロ(1件のレビュー)
    479税込527
    1巻(25本)
    当日出荷
    TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
    用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.35使用温度範囲(℃)-20~100
  • ワンタッチケーブルバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ワンタッチケーブルバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    369税込406
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 面ファスナー サンワサプライ

    ケーブルタイ 面ファスナー

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    1本のテープにフックとループの両機能を備えた「フリーマジックR」で、どの面同士でもしっかり接着できます。向きを選ばず固定できるため、配線やケーブル、小物の結束など、幅広い用途で活躍します。専用カンが5個付属しており、テープを好みの長さにカットして、必要な分だけバンドとして使えます。繰り返し使える面ファスナー素材で、工具不要。整理や収納の効率を高めたい場面に最適です。幅25mm・長さ3mの使いやすいサイズで、家庭・オフィス・現場など多様なシーンに対応します。
    セット内容本体×1、専用カン×5材質面ファスナー/ポリエステル、専用カン/ポリアセタール幅(mm)25ブラック長さ(m)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コードクランプ(2P用) サンワサプライ

    電源コードクランプ(2P用)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(10個)
    当日出荷
    2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。 2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。 2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
    付属品両面テープ適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)質量(g)0.8能力(結線)8×4mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9アズワン品番64-0889-33
  • ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 6本組 sofumo シャーベットカラー OWLTECH(オウルテック)

    ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 6本組 sofumo シャーベットカラー

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
    材質シリコン長さ(mm)120シャーベットカラー本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10保証期間初期不良のみ交換保証
  • ケーブルタグ/面ファスナー式/100個/9cm/ホワイト/再利用可能/配線整理 識別 マジックバンド/ケーブルラベル/ワイヤーまとめ ネームラベル StarTech.com

    ケーブルタグ/面ファスナー式/100個/9cm/ホワイト/再利用可能/配線整理 識別 マジックバンド/ケーブルラベル/ワイヤーまとめ ネームラベル

    StarTech.com(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (アクアカラー)(MOT-CBBAND04-AQ) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (アクアカラー)(MOT-CBBAND04-AQ)

    MOTTERU
    990税込1,089
    1セット(5本)
    当日出荷
    大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP
    材質シリコンアクアカラー質量(g)(パッケージ込み)約74本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217保証期間初期不良のみ交換保証
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧( MOT-CBBAND02) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧( MOT-CBBAND02)

    MOTTERU
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ 誰でも簡単4STEP アイデア次第で使い方いろいろ 各カラーに合計10本入り(5色×各2本)
    材質シリコン質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120
  • ケーブルタイ / ブラック VENTION

    ケーブルタイ / ブラック

    VENTION
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ。強力な粘着力でしっかりホールド。好きな長さでカットできます
    材質ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ面ファスナー
  • ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラー OWLTECH(オウルテック)

    ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラー

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
    材質シリコンサンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン質量(g)約3(ケーブルバンド1本あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり)保証期間初期不良のみ交換保証
  • ケーブルタイ(白)屋内用 PROMOTE(プロモート)

    ケーブルタイ(白)屋内用

    PROMOTE(プロモート)
    97税込107
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)入数(本)100
  • 結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック StarTech.com

    結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き
    幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
  • 結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 StarTech.com

    結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
    材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカータイ サンワサプライ

    マーカータイ

    サンワサプライ
    359税込395
    1セット(12個)
    当日出荷
    識別シール付きでケーブルの分類ができる、マーカータイ。 添付の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルの分類ができます。 油性マジックなどでタグに直接記入することも可能です。
    付属品識別シール材質ナイロン寸法(mm)110×25最大結束径(Φmm)25アズワン品番64-0889-42

ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ