絞り込み
長さ(mm)
- 250
- 100(17)
- 120(14)
- 125(6)
- 150(28)
- 200(14)
- 300(8)
- 360(3)
- 500(3)
- 520(3)
- 600(4)
- 680(3)
- 840(3)
- 1000(4)
- 1200(3)
- 1400(3)
- 2000(6)
- 3000(3)
- 5000(6)
- その他(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
ピンク(1)
ブラック(4)
ホワイト(4)
材質
- ナイロン(3)
最大結束径(Φmm)
- 60~70未満(4)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)(2)
- StarTech.com(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 日本ポステック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(17)
120(14)
125(6)
150(28)
200(14)
250
300(8)
2000(6)
5000(6)
その他(9)
長さ(mm)をもっと見る

結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品
StarTech.com¥2,498~税込¥2,748~1パック(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(白)屋内用
PROMOTE(プロモート)¥569税込¥6261袋当日出荷から翌々日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)色白入数(本)100
ケーブルタイ(黒)屋外用
PROMOTE(プロモート)¥759税込¥8351袋当日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66(UL規格合格品)色黒入数(本)100
結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
ケーブルオーガナイザー Unlace
日本ポステック¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。タイプ靴ひも型RoHS指令(10物質対応)対応