絞り込み
長さ(mm)
- 200
- 100(17)
- 110(2)
- 120(14)
- 125(7)
- 150(28)
- 250(6)
- 300(8)
- 360(3)
- 520(3)
- 600(4)
- 680(3)
- 840(3)
- 1000(4)
- 1200(3)
- 1400(3)
- 2000(6)
- 3000(3)
- 5000(6)
- その他(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
シルバー(2)
ブラック(6)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(6)
レッド(1)
材質
- スチール(3)
- ナイロン(7)
- ポリプロピレン(PP)(1)
最大結束径(Φmm)
- 50~60未満(12)
ブランド
- ABB(3)
- サンワサプライ(2)
- エスジー工業(2)
- StarTech.com(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- スマートバリュー(1)
- 豊光(1)
- ベルクロ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(17)
120(14)
125(7)
150(28)
200
250(6)
300(8)
2000(6)
5000(6)
その他(9)
長さ(mm)をもっと見る

5色カラー結束バンド
豊光(4件のレビュー)¥409税込¥4501袋(100本)当日出荷選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
結束バンド白
スマートバリュー¥1,698税込¥1,8681パック(100本)当日出荷手軽に結束できます!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ナイロン色白タイプ使い切り![ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22353740-230328-02.jpg)
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ
ベルクロ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻(25本)当日出荷TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.35使用温度範囲(℃)-20~100
結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品
StarTech.com¥1,998~税込¥2,198~1パック(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(白)屋内用
PROMOTE(プロモート)¥319税込¥3511袋当日出荷から翌々日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)色白入数(本)100
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥22,980税込¥25,2781袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36色黒使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
リミクスリピートタイ ベージュ
エスジー工業¥1,298税込¥1,4281袋(100本)3日以内出荷バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
リミクスタイ ベージュ 200mm
エスジー工業¥559税込¥6151袋(100本)3日以内出荷バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8903材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)200幅(mm)4.6厚さ(mm)1.35色ベージュ最大結束径(Φmm)54引張強度(N)155最小結束径(Φmm)2
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥8,198~税込¥9,018~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥6,998~税込¥7,698~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応







![ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22353740-230328-02.jpg)