絞り込み
色
シルバー(6)
材質
- スチール(6)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
ブランド
- HEBOTEC
- サンワサプライ(20)
- MOTTERU(18)
- StarTech.com(11)
- エレコム(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- ELPA(4)
- MCO(4)
- エスジー工業(3)
- NiteIze(3)
- ABB(3)
- 日本ポステック(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- TRUSCO(2)
- 光(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- TMC(2)
- ブランドをもっと見る

シールドクランプ
HEBOTEC¥3,188~税込¥3,507~1袋(25個)当日出荷EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
シールドクランプ用クリップ ストレインリリーフ
HEBOTEC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。ストレインリリーフとは、別途ケーブルタイを利用して固定し、シース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバータイプストレインリリーフ適合径(Φmm)1.5~30
シールドクランプ用クリップ
HEBOTEC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバー適合径(Φmm)1.5~30
シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)
HEBOTEC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷EMC対策品として使用できます。簡単にCレールに取り付けることができます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。用途ケーブルのアースに。材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)色シルバータイプストレインリリーフ固定方法ねじ止め使用ねじM4
シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付)
HEBOTEC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。用途ケーブルのアースに。仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)色シルバー下穴径(Φmm)10固定方法クリップ生産国ドイツEMC規格EMC対策品
マルチシールドクランプ
HEBOTEC¥5,398~税込¥5,938~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)