USBファン付ルーター冷却台長尾製作所11日以内出荷
ルーターや小型パソコン、デバイス等を冷却する120mmUSBファン搭載の冷却台です。ゴムスペーサー搭載でルーターとの通気スペースを確保しより効率的な冷却と微振動を抑制します。
付属品USB冷却ファン 1台・ファンガード 1枚・ゴムスペーサー・ゴム足・組立ネジ寸法(mm)120×120×25質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)風量42.8CFMケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)電圧×電流(VA)5V / 0.16A期待寿命(時間)30000