絞り込み
規格
  • DDR3 SDRAM(4)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • Panram(パンラム)(1)
容量
  • 2GB(2)
  • 4GB(4)
  • 8GB(1)
メモリーモジュール規格
  • PC3-12800
  • PC3L-12800(1)
  • PC4-2666(3)
  • PC4-2933(2)
  • PC4-3200(7)
  • PC4-17000(22)
  • PC4-19200(23)
  • PC4-21300(27)
  • PC4-23400(22)
  • PC4-25600(26)
  • PC5-4800(5)
  • PC5-5600(4)
  • PC5-38400(7)
  • PC5-41600(7)
  • PC5-44800(9)
メモリインターフェイス
  • DIMM(2)
  • S.O.DIMM(2)
ピン数(ピン)
  • 204(2)
  • 240(2)
204・240
SPD
  • 対応(3)
対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
DDR3 SDRAM(4)
  • PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    8日以内出荷
    高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
    付属品取扱説明書質量(g)16.4規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
  • DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) Panram(パンラム)

    DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V)

    Panram(パンラム)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    欠品中
    確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。低電圧1.35Vのメモリ
    仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28規格DDR3 SDRAM保証期間永久保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリーインターフェイスSO-DIMM
  • PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    8日以内出荷
    従来品より約25%消費電力をカット 高品質メモリーを増設して快適に
    付属品取扱説明書容量4GB質量(g)14規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)4.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240アズワン品番64-3795-16バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
  • PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1式ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
    付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
メモリ