絞り込み
規格
- DDR3 SDRAM(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
容量
- 2GB(1)
メモリーモジュール規格
- PC3-12800
- PC4-3200(4)
- PC4-19200(1)
- PC4-21300(2)
- PC4-23400(3)
- PC4-25600(5)
- PC5-4800(2)
- PC5-5600(3)
- PC5-44800(3)
メモリインターフェイス
- S.O.DIMM(1)
ピン数(ピン)
- 204(1)
204
SPD
- 対応(1)
対応
「規格」から絞り込む
DDR3 SDRAM(1)

PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM
BUFFALO(バッファロー)¥6,598税込¥7,2581式翌日出荷から8日以内出荷高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM






![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD] サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05137382-260929-02.jpg)