絞り込み
規格
- DDR3 SDRAM(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
容量
- 2GB(1)
- 4GB(1)
- 8GB(1)
メモリーモジュール規格
- PC3L-12800
- PC3-12800(4)
- PC4-2666(3)
- PC4-2933(2)
- PC4-3200(7)
- PC4-17000(22)
- PC4-19200(23)
- PC4-21300(27)
- PC4-23400(22)
- PC4-25600(26)
- PC5-4800(5)
- PC5-5600(4)
- PC5-38400(7)
- PC5-41600(7)
- PC5-44800(9)
メモリインターフェイス
- S.O.DIMM(1)
ピン数(ピン)
- 204(1)
204
SPD
- 対応(1)
対応
「規格」から絞り込む
DDR3 SDRAM(1)

PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM
BUFFALO(バッファロー)¥7,298~税込¥8,028~1式ほか8日以内出荷低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM






![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD] サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05137382-260929-02.jpg)