絞り込み
規格
  • DDR4 SDRAM(1)
  • DDR5(1)
容量
  • 8GB(4)
  • 16GB(2)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200(1)
  • PC4-21300(1)
  • PC5-4800(1)
  • PC5-44800(2)
メモリインターフェイス
  • DIMM
  • RDIMM(6)
  • S.O.DIMM(6)
  • UDIMM(5)
ピン数(ピン)
  • 288(1)
SPD
  • 対応(2)
対応
ブランド
  • エレコム(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アドテック(1)
  • NEC(1)
エレコム・I ・O DATA(アイ・オー・データ)・アドテック・NEC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
DDR4 SDRAM(1)
DDR5(1)
  • 増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM エレコム

    増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM

    エレコム
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPDメモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス288pin DIMM
  • 増設メモリ ノートPC用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール エレコム

    増設メモリ ノートPC用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール

    エレコム
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPDメモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス262pin DIMM
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200)メモリーインターフェイスDIMM
  • ファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDシングル(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe) NEC

    ファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDシングル(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe)

    NEC
    469,800税込516,780
    1台
    翌日出荷
    ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
    規格DDR4-SDRAM容量(GB)8メモリーモジュール規格PC4-21300メモリーインターフェイスDIMM
  • DDR5-4800 UDIMM 8GB アドテック

    DDR5-4800 UDIMM 8GB

    アドテック
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    DDR5-4800 / PC5-4800 ( PC4-38400) / 38.4GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
    規格DDR5-4800ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8メモリーモジュール規格PC5-4800 ( PC4-38400)メモリーインターフェイスDIMM
メモリ