絞り込み
規格
  • DDR3 SDRAM(3)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Panram(パンラム)(1)
容量
  • 2GB(2)
  • 4GB(3)
  • 8GB(1)
メモリーモジュール規格
  • PC3-12800(2)
  • PC3L-12800(1)
メモリインターフェイス
  • S.O.DIMM(3)
ピン数(ピン)
  • 204
  • 240(2)
  • 260(26)
  • 262(6)
  • 288(70)
SPD
  • 対応(2)
対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
DDR3 SDRAM(3)
  • DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) Panram(パンラム)

    DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V)

    Panram(パンラム)
    4,498税込4,948
    1台
    欠品中
    確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。低電圧1.35Vのメモリ
    仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28規格DDR3 SDRAM保証期間永久保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリーインターフェイスSO-DIMM
  • PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    1式ほか
    取扱停止中
    低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
    付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    6,598税込7,258
    1式ほか
    翌日出荷
    高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
    付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
メモリ