絞り込み
ケーブル長(m)
- 2~3未満(2)
ブランド
- ルートアール
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(22)
- エレコム(15)
- GAMESIR(11)
- サンワダイレクト(9)
- BIGBIG WON(7)
- FLYDIGI(6)
- LEADJOY(5)
- マイクロソフト(4)
- ロジクール(4)
- 長尾製作所(4)
- GRAPHT(グラフト)(4)
- moimate(4)
- KIBU(3)
- サンワサプライ(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- JunkFood(2)
- VITURE(2)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
「軸数」から絞り込む

フットスイッチ
ルートアール¥5,598税込¥6,1581個欠品中静音スイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 アイデア次第でゲームや事務作業がはかどります。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。付属品日本語簡易マニュアル質量(g)338スイッチ静音スイッチケーブル長(m)約2.0対応OSWindows XP以降保証期間6ケ月サイズ(mm)W375×D140×H45インターフェイスUSB A
フットスイッチ
ルートアール¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷メカニカルスイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 踏んだ時にクリック感が得られ、より正確な操作が可能なメカニカルスイッチを採用しました。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。 USB A to C変換ケーブルが付属しているので、Aの空きがない時やType-Cしか接続できな場合も安心です。付属品日本語簡易マニュアル、USB A to Type-C変換ケーブル質量(g)338スイッチメカニカルスイッチケーブル長(m)約2.0対応OSWindows XP以降保証期間6ケ月サイズ(mm)W375×D140×H45インターフェイスUSB A/USB Type-C