絞り込み
ベルト長さ(m)
  • 6
  • 0.23(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.7(7)
  • 1.8(5)
  • 1.9(1)
  • 1.95(2)
  • 2(37)
  • 2.1(1)
  • 2.4(1)
  • 3(2)
  • 3.3(4)
  • 3.5(1)
  • 3.6(4)
  • 3.9(1)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
ベルト色
  • イエロー(7)
  • ブラック(5)
  • ブルー(5)
  • レッド(5)
ブランド
  • Reelex(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト長さ(m)から絞り込む
1.7(7)
1.8(5)
1.95(2)
2(37)
3(2)
3.3(4)
3.6(4)
4.5(2)
5(4)
6
ベルト長さ(m)をもっと見る
  • ベルトパーテーション BELPA Reelex

    ベルトパーテーション BELPA

    Reelex
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
    用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63
  • ベルトパーテーション BELPA Reelex

    ベルトパーテーション BELPA

    Reelex
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。
    用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
  • ベルトパーテーション BELPA MS Reelex

    ベルトパーテーション BELPA MS

    Reelex
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。付属のホワイトボードやタブレット等が設置できます。
    用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品ホワイトボード×1枚材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
  • ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex

    ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS

    Reelex
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
    様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。人感センサー式音声案内機を搭載しており、様々な案内が可能です。
    用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品サウンドバリア(SB-100)材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350【ポール】黒高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
  • チャイルドチェックリール 2個セット Reelex

    チャイルドチェックリール 2個セット

    Reelex
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。
    材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレンベルト長さ(m)6ベルト色
  • チャイルドチェックリール Reelex

    チャイルドチェックリール

    Reelex
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。
    材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレンベルト長さ(m)6ベルト色
  • ベルトパーテーション BELPA MS Reelex

    ベルトパーテーション BELPA MS

    Reelex
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
    用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63

パーティション』には他にこんなカテゴリがあります

ベルト・ロープ式パーティション