絞り込み
ベルト長さ(m)
スタッキング
ブランド
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
189件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト長さ(m)から絞り込む
1.7(7)
1.8(5)
1.95(2)
2(37)
3(2)
3.3(3)
3.6(4)
4.5(2)
5(4)
6(7)
ベルト長さ(m)をもっと見る
  • ポールパーティション UNION(ユニオン)

    ポールパーティション

    UNION(ユニオン)
    29,880税込32,868
    1個
    21日以内出荷
    材質ステンレスミラー質量(kg)3.39色(本体)シルバー支柱径(Φmm)30直径×高さ(mm)ベース:300×900TKG品番9-2528-0901
  • ポールパーティション UNION(ユニオン)

    ポールパーティション

    UNION(ユニオン)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレスヘアライン仕上げ質量(kg)5.29色(本体)シルバー支柱径(Φmm)50直径×高さ(mm)ベース:350×900TKG品番9-2528-0801
  • ベルトインパーティション UNION(ユニオン)

    ベルトインパーティション

    UNION(ユニオン)
    25,980税込28,578
    1個
    21日以内出荷
    ベルト内蔵タイプで簡単に設置できます。
    材質ステンレス、アルミニウム合金ダイカスト、ポリカーボネイト質量(kg)7寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:300×831幅W×全長(mm)ベルト:50×2000(フック付)色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5
  • ベルトインパーティション UNION(ユニオン)

    ベルトインパーティション

    UNION(ユニオン)
    23,980税込26,378
    1個
    21日以内出荷
    ベルト内蔵タイプで簡単に設置できます。
    材質ステンレス、アルミニウム合金ダイカスト、ポリカーボネイト質量(kg)7寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:300×831幅W×全長(mm)ベルト:50×2000(フック付)色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5
  • ガイドポール80-DS8511V (サイン) CONDOR(山崎産業)

    ガイドポール80-DS8511V (サイン)

    CONDOR(山崎産業)
    9,598税込10,558
    1台ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    日本語・英語併記のサインパネルです。サイン取付用キャップ(YG-39L-PC)と組み合わせてガイドポール80-5000に取り付け可能です。
    材質PVC質量(g)200
  • ガイドポール80-5000 (注水タイプ) CONDOR(山崎産業)

    ガイドポール80-5000 (注水タイプ)

    CONDOR(山崎産業)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    屋外でのお客様の誘導に便利な雨天対応ガイドポール。ベースが注水タイプなので、注水前は軽量のため、持ち運びが簡単です。 持ち運びしやすい手掛付き。サインパネル(別売)が取付可能。
    用途チケット売り場や大型駐車場、工場内部(見学者立ち入り禁止用)に。材質ヘッド:PA、支柱・ベース:高密度ポリエチレン(HDPE)質量(kg)1.7、(注水後)7.6ベルト長さ(mm)3600寸法(Φ×高さH)(mm)406×972
  • ベルトパーティション (スタッキングベース) サンクリエイト

    ベルトパーティション (スタッキングベース)

    サンクリエイト
    33,980税込37,378
    1台ほか
    15日以内出荷
    収納時、スタッキング出来ます。
    セット内容本体×1、ベース×1質量(kg)5.2寸法H(mm)(ポール)960ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)360材質(ポール)ステンレス製
  • シルバーパーティーション EBM(江部松商事)

    シルバーパーティーション

    EBM(江部松商事)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    外寸(mm)Φ290(ベース)×H1,000、ポールΦ50EBM品番3778800
  • 誘導パネル(ベルパー用) テラモト

    誘導パネル(ベルパー用)

    テラモト
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(ベルトパーテーションは別売りです。)
    用途誘導パネルとして材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
  • パーテーションスタンド テラモト

    パーテーションスタンド

    テラモト
    25,980税込28,578
    1台
    13日以内出荷
    ベースが薄くて軽量なパーテーションスタンド
    用途パーテーションスタンドとして質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300(支柱太さ32)×850、フック高さ:約770色(本体)シルバースタッキング対応
  • ベルトパーテーション(SUS-2) 友屋

    ベルトパーテーション(SUS-2)

    友屋
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ360×940ベルト仕様(mm)H47×1800色(本体)ステンレス
  • パーテーションロープ 光

    パーテーションロープ

    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    パーテーションポールに引っ掛けて、立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに
    材質(ロープ部)レイヨン30%・ポリエステル70%混紡寸法(Φ×mm)25×1200
  • パーテーションポール 光

    パーテーションポール

    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに フック付きでロープを使用することができます ベースはステンレスヘアライン仕上げ 美術館・事務所・施設などに
    ベース径(Φmm)300
  • ガイドポール アズワン

    ガイドポール

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    10日以内出荷
    仕様組立式、ロープ別売(61-376-13-1~8)質量(kg)3.6
  • ガイドポール スタッキングタイプ アズワン

    ガイドポール スタッキングタイプ

    アズワン
    16,200税込17,820
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様組立式、片方ベルト+ベルト受け×3付き質量(kg)5サイズベース直径36×H80cm ベルト素材本体
  • 屋内型ベルトリール BR サンポール

    屋内型ベルトリール BR

    サンポール
    32,980税込36,278
    1本
    21日以内出荷
    銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場仕様ベルト内蔵(3.6m)材質ポール:高密度ポリエチレン寸法(mm)Φ89×H993質量(kg)約7.8タイプ屋外型ベルトリール使用場所屋外用
  • 屋内型ベルトリール BR サンポール

    屋内型ベルトリール BR

    サンポール
    32,980税込36,278
    1本
    21日以内出荷
    銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場仕様ベルト内蔵(3.6m)材質ポール・ベース:高密度ポリエチレン形状移動式、注水ベース寸法(mm)Φ89×H993質量(kg)約1.7(満水時7.6)タイプ屋外型ベルトリール仕上ポール:ブラック色(本体)ブラック使用場所屋外用
  • 屋内型ベルトリール BR サンポール

    屋内型ベルトリール BR

    サンポール
    18,980税込20,878
    1本
    21日以内出荷
    銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場
  • テンサバリアー固定用受け 898 サンポール

    テンサバリアー固定用受け 898

    サンポール
    3,798税込4,178
    1本
    21日以内出荷
    銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場仕様固定用受け材質ダイカスト形状壁付式寸法(mm)W17×D14×H111タイプテンサバリアー色(本体)
  • テンサバリアー屋内用 897-R サンポール

    テンサバリアー屋内用 897-R

    サンポール
    39,980税込43,978
    1本
    21日以内出荷
    銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場仕様ベルト内蔵(4.5m)材質ABS樹脂形状壁付式寸法(mm)W92×D83×H145質量(kg)約0.6タイプテンサバリアーベルト長さ(m)4.5色(本体)
  • テンサバリアー屋外用 885-Y サンポール

    テンサバリアー屋外用 885-Y

    サンポール
    43,980税込48,378
    1本
    21日以内出荷
    銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場材質樹脂製寸法(mm)Φ63×H940質量(kg)約1.8(満水時8.6)タイプテンサバリアー色(本体)使用場所屋外用
  • テンサバリアー屋内用 890-P サンポール

    テンサバリアー屋内用 890-P

    サンポール
    49,980税込54,978
    1本
    21日以内出荷
    銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場材質スチール寸法(mm)Φ50×H960質量(kg)約10.8タイプテンサバリアー仕上ポール:クロームメッキミラー、ベース:ヘアライン
  • ベルトバリアホルダー 河淳

    ベルトバリアホルダー

    河淳
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    いたずら防止ロック機構付きベルトバリアの壁面用ホルダーです。
    仕様壁面固定用ねじ、保護シール付材質(本体)ABS、ネオジウムマグネット付
  • ベルトバリア 河淳

    ベルトバリア

    河淳
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様いたずら防止ロック付、自動巻取り式ベルト長さ(mm)最大1800関連部品AF056,SBA125,SBA087,SBA088HT,SBA088KB,SBA089HT,SBA089KB
  • パーティションスタンド TBP933S型 内田洋行

    パーティションスタンド TBP933S型

    内田洋行
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    質量(kg)5.3本体寸法(mm)W350×D350×H870
  • パーティションスタンド TBP933ZG 内田洋行

    パーティションスタンド TBP933ZG

    内田洋行
    27,980税込30,778
    1台
    21日以内出荷
    質量(kg)7.8本体寸法(mm)W330×D330×H900
  • パーティションスタンド FP-Z 内田洋行

    パーティションスタンド FP-Z

    内田洋行
    38,980税込42,878
    1台
    21日以内出荷
    本体寸法(mm)W300×D300×H900グリーン購入法適合
  • フロアパーティションポール シロクマ

    フロアパーティションポール

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
    用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適材質真鍮+ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)32×910仕上クローム/鏡面、ベース部:ヘアーラインフック回転式ベース径(Φmm)300ベース丸型(B10)
  • パーティションポール シロクマ

    パーティションポール

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
    用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適ベース径(Φmm)300ベース丸型(B11)
  • パーティションスタンド オカムラ(岡村製作所)

    パーティションスタンド

    オカムラ(岡村製作所)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    ロールアップ式で内蔵されたベルトは、自由に長さ調整でき、巻き取りも簡単でスマート。ジョイントもワンタッチで任意の角度に最大8本まで取付け可能。300Φ×850H(ポール61Φ)本体/スチールシルバー塗装仕上 ベルト色ブルー
    ベルト長さ(m)2色(本体)シルバー
  • ガイドポールIB-80 STミラー CONDOR(山崎産業)

    ガイドポールIB-80 STミラー

    CONDOR(山崎産業)
    39,980税込43,978
    1台
    17日以内出荷
    進入制限や誘導などが必要な施設に。ベルト内蔵式の省スペース型ガイドポール。
    ベルト長さ(m)2ベルト色レッドスタッキング対応
  • ガイドポールIB-80 STヘアーライン CONDOR(山崎産業)

    ガイドポールIB-80 STヘアーライン

    CONDOR(山崎産業)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    進入制限や誘導などが必要な施設に。ベルト内蔵式の省スペース型ガイドポール。省スペースを実現するスタッキング方式。
    ベルト長さ(m)2ベルト色レッドスタッキング対応
  • 壁面取付タイプ ベルトリールパーティション フックキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    壁面取付タイプ ベルトリールパーティション フックキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
  • 3方向キャッチ ユニット

    3方向キャッチ

    ユニット
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドのベルト差込部に 直接差込めます。
    トラスコ品番744-8287材質ポリアミド樹脂
  • サインホルダー ユニット

    サインホルダー

    ユニット
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    870-961RD/BL/YE、871-962RD/BL/YE(ブランド:ユニット)のベルトパーテーション用のサインホルダーです。B5用紙が入ります
    トラスコ品番744-8279材質透明アクリル、他
  • ポールパーティション SタイプⅡ アール・エフ・ヤマカワ

    ポールパーティション SタイプⅡ

    アール・エフ・ヤマカワ
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    ベルトの最大長さは約2mですが、転倒防止のため連結の際はベルトの長さを1.6m以内でご使用ください。4方向に連結が可能です。収納時に便利なスタッキングタイプです。
    材質本体:スチール(ヘアライン仕上げ) ベルト:綿、ポリエステルベルト長さ(m)1.6外寸(mm)360×360×864色(本体)シルバースタッキング対応
  • スタッキング式ベルトパーティション 赤 ノーリツイス

    スタッキング式ベルトパーティション 赤

    ノーリツイス
    42,980税込47,278
    1個
    11日以内出荷
    スタッキングが可能です。 分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。 高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。 ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。
    トラスコ品番109-7638材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%質量(kg)5.3摘要全方位向回転フック付高さ(mm)870ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)2ベルト色レッドベース径(Φmm)330色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5パイプスタッキング対応
  • スタッキング式ベルトパーティション 青 ノーリツイス

    スタッキング式ベルトパーティション 青

    ノーリツイス
    42,980税込47,278
    1個
    11日以内出荷
    スタッキングが可能です。 分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。 高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。 ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。
    トラスコ品番109-7635材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%質量(kg)5.3摘要全方位向回転フック付高さ(mm)870ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)2ベルト色ブルーベース径(Φmm)330色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5パイプスタッキング対応
  • スタッキング式ベルトパーティション 黒 ノーリツイス

    スタッキング式ベルトパーティション 黒

    ノーリツイス
    42,980税込47,278
    1個
    11日以内出荷
    スタッキングが可能です。 分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。 高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。 ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。
    トラスコ品番109-7633材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%質量(kg)5.3摘要全方位向回転フック付高さ(mm)870ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)2ベルト色ブラックベース径(Φmm)330色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5パイプスタッキング対応
  • スタッキング式ベルトパーティション ノーリツイス

    スタッキング式ベルトパーティション

    ノーリツイス
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    スタッキングが可能です。 分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。 高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。 ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。
    トラスコ品番109-7634材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%質量(kg)5摘要端末専用高さ(mm)870ベルト幅(mm)50ベース径(Φmm)330色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5パイプスタッキング対応

パーティション』には他にこんなカテゴリがあります

ベルト・ロープ式パーティション