絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • SONY(ソニー)(23)
  • ユニテク(11)
  • ELPA(9)
  • オーム電機(9)
  • エレコム(5)
  • シャープ(5)
  • カシムラ(5)
  • JVC(4)
  • ミライセル(3)
  • SwitchBot(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • Amazon(2)
  • エスコ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • マスプロ電工(1)
  • ラトックシステム(1)
  • ピクセラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • ソーラーテレビリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ソーラーテレビリモコン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS電源内蔵コンデンサ DC3.8V本体質量(g)約92本体寸法約W60×H175×D18mm通信方式赤外線(IR)方式充電時間(分)USB:約15(満充電までの目安)ボタン数22定格入力DC5V 0.5A動作距離(m)約7 ※使用機器や使用条件により異なります。
  • ナイトライトテレビリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライトテレビリモコン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    国内主要メーカー14社対応。メーカー設定方法がわかる二次元コード付き。メーカー独自機能4ボタン搭載。テレビの基本機能を採用したシンプルな押しやすいボタン。ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。再設定不要のバックアップ機能搭載
    仕様【充放電サイクル】約300回、【充電時/入力時・電源・電圧】5V 0.3A材質ABSブラック本体質量(g)100定格消費電力(W)0.22光源昼白色LED 5000K (交換不可)通信方式赤外線(IR)方式充電時間約2時間使用可能温度範囲センサー:0℃~35℃使用電池リチウムポリマー電池500mAh連続点灯時間約15時間 (満充電時)電池寿命【自動点灯】約180日 (満充電時1日10回点灯の場合)検知方式人感明暗センサーボタン数40点灯時間【自動】約20秒※動きを感知しなくなってから20秒後に消灯動作距離(m)約8 ※使用機器や使用条件により異なります。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×約180×約28
テレビリモコン