絞り込み
ブランド
- ライソン
- YAMAHA(ヤマハ)(63)
- サンワダイレクト(32)
- JBL professional(32)
- JBL(29)
- SONY(ソニー)(25)
- BOSE(ボーズ)(25)
- プリンストン(23)
- KEF(ケーイーエフ)(22)
- オーム電機(20)
- サンワサプライ(19)
- CICONIA(18)
- HAMILeX(ハミレックス)(16)
- audio-technica(13)
- TOA(10)
- エレコム(9)
- Victor(8)
- MONSTER[家電](8)
- デンソーテン(7)
- ブランドをもっと見る

ワイヤレスミニスピーカー SP-42
ライソン¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、セット内容本体、USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約200使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh最大出力(W)3充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)500インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
集音マイク付きお手元スピーカー
ライソン¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ケーブルを挿すだけの有線タイプ。ケーブル長さ約5mでリビング・キッチン・ベットサイドなどからもテレビが見れます。テレビ・スピーカーどちらからも音声を出せる『集音マイク付属』。電源/音量調節ダイヤルで手元で楽々音量調節可能付属品集音マイク型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)340使用温度範囲(℃)5~35電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】75コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×120インピーダンス4Ω対応フォーマットMP3
テレビ用ワイヤレススピーカー SP
ライソン¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷無線・有線2WAY対応 Bluetooth送信機付 はっきり音声モード搭載付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター本体質量(g)600バッテリー内蔵リチウムイオン電池充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)バッテリー容量(mAh)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×4×13.5Bluetooth5
ランタンスピーカー ワイヤレス
ライソン¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ランタンやインテリア照明としても使えるワイヤレススピーカー。スピーカーに触れると、タッチセンサーで灯りの色やモードが変化します。Bluetooth ver.5.4対応のワイヤレススピーカー。Bluetooth接続なしでもランタンのみで使用可能。どこでも使えるUSB充電式。microSDカードに保存したMP3の再生が可能。色が変化するタッチセンサーを採用。17色の単色モード。2音楽に合わせて自動で色が変化するモード。3自動で色が変化するモード。4ランタンとして使える自然な電球色のナチュラルモード。吊り下げられるフック付き。※防塵・防水機能はございませんので屋外で使用する際はご注意ください。質量(g)310最大出力(W)2.25寸法(cm)Φ9.7×12.2周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)充電時間4時間連続再生時間3~20時間伝送距離(m)最大10
ドットライトスピーカー
ライソン¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷手ごろな売価帯。Type-C充電。5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現。6種のライトモード搭載(ライトオフも可)。Ver5.3。2台あればTWSになる(2台同時接続)。斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい付属品USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)5 ~ 35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】52周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス3Ω充電時間2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。Bluetooth5.3対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
TWSセパレートスピーカー SP-040
ライソン¥6,898税込¥7,5881台7日以内出荷2つに分離して配置できる。スピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能。2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20W。コンパクトサイズなのにパワフル大音量!。屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音。パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様。防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモード。お好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2最大出力(W)10×2本体質量(g)約750充電時間約4時間※充電機器により異なります本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP
肩にかけるスピーカー
ライソン¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷テレビの音声が聴こえにくい方に!。周りの家族や近隣の人に迷惑をかけずに、自分だけ耳元で音声を大きく聴ける(※音声同時出力が対応のテレビに限ります)。有線だから音声の遅延なし!。有線だからケーブルを挿すだけ取扱簡単!。ゆとりある5mの長いケーブルで離れても使える!。イヤホンとは違い、周りの音も聞こえるので急な来客にも気づける!。超軽量約75gで肩への負担も最低限!付属品電源・オーディオケーブル(USB Type-A to micro USB ・3.5mm ステレオミニプラグ)・クリップ質量(g)75形式2chスピーカー密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB淵源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×30インピーダンス8Ω
ワイヤレス 肩にかけるスピーカー
ライソン¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷テレビの音声が聞こえにくい方にも!。離れて観れる!無線タイプ。Bluetooth対応。スマホやPCでも使用可。耳をふさがないから周囲の音を把握可。Bluetooth送信機付き。テレビの音も楽しめます。電池式。単4電池4本使用(別売)。連続再生時間最長約35時間。※再生機器により変動。耳元で聞くことができるから周りを気にせず楽しめます。映画鑑賞やゲームを臨場感のあるサウンドで楽しめます。家事をしながら音楽や通話を楽しめます。その他【検索デバイス】LITHON WS-020型式2chスピーカー密閉型質量(g)【Bluetooth送信機】10電源USB電源最大出力(W)2×2口径(Φmm)【スピーカー】23本体質量(g)135(電池含む)接続3.5mmイヤホンジャック入力インピーダンス8Ω電池単4電池4本使用(別売)連続再生時間35時間接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.3/class2【送信機】Bluetooth標準規格Ver.5.1/class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
スモール ワイヤレススピーカー
ライソン¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】45インピーダンス4Ω充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大約10BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
ステレオ ワイヤレススピーカー
ライソン¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )その他【検索デバイス名】LITHON MS-030型式ステレオスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】45連続使用時間20時間※使用状況・環境条件により異なることがありますインピーダンス4Ω充電時間3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
ウェアラブルスピーカー SP-14
ライソン¥7,123税込¥7,8351台翌々日出荷サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー やわらかく快適な装着感型式2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型充電時間約3.5時間(充電機器によりことなることがあります)連続再生時間約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります)BluetoothVer.5.0、class2対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
ライティングスピーカー ウォーター
ライソン¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷キッチンやお風呂でも操作できる!壁にくっつく・光るスピーカー。シーンや気分に合わせて変更できる3種類のライトモードを楽しみいただけます。音楽と一緒にカラフルなライティングで、バスタイムやアウトドアシーンを盛り上げます。IPX4相当の防水仕様に対応。アウトドアやキッチン、浴室など水しぶきがかかるようなシーンでも利用できます。※IPX4相当(水の飛まつに対しての保護)の防水性能を有しております。直接水をかけたり、水に浸したりしないでください。ベッドサイド・浴室・キッチンで。アウトドアに。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約1時間)で、音楽の連続再生時間最大約12時間(ライトオフ時)セット内容本体、USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)150サイズ(cm)Φ9×5.5電源DC 3.7V リチウムイオン電池 300mAh最大出力(W)3口径(Φmm)【スピーカー】43充電時間1時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間12時間(ライトオフ時) ※使用状況・環境条件により異なることがあります。伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります。防水性IPX4BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、class2対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
3WAYライティングサウンドバー
ライソン¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー。多数の付属品。Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター。無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY。<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモード。お好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式。1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応。microSDHCカード・USBメモリー対応その他【検索デバイス名】LITHON SB-010セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)【Bluetooth送信機】10使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】50本体質量(g)135接続3.5mmイヤホンジャック入出力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス3ΩバッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります対応フォーマットMP3接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
TWSパーティスピーカー
ライソン¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Bluetoothを受信できる充電式のスピーカー。TWS機能搭載。2台あればワイヤレスでステレオ出力できる。※パッケージに入っているのは1台です。ライトモード搭載 全3種。Type-C充電。Bluetoothバージョン5.3付属品USB充電ケーブル(Type-C)型式モノラルスピーカー密閉型電源リチウムイオン電池800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】76充電時間約3.5時間※状況により異なりますBluetoothVer5.3 Class2対応コーデックSBC
ウェアラブルスピーカー SP-35
ライソン¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷やわらかく快適な装着感。サウンドが耳元を包み込む肩にかけるワイヤレススピーカー。本体が曲がるから楽々。映画鑑賞を臨場感のあるサウンドで楽しむ。ゲームを臨場感のあるサウンドで楽しむ。家事をしながら音楽・通話を楽しむ。子供の様子を把握しながら音楽・通話を楽しむ。Bluetooth送信機付属。Bluetooth機能のないテレビ等にも、付属のBluetooth送信機を取り付けて、スピーカーに音を飛ばすことができます。ハンズフリー通話。本体にマイク機能が内蔵されています。ハンズフリーで通話することができます。※予め本体とご使用の電話をペアリングしてください。仕様スピーカー口径(mm):Φ30 × 2、バージョン:ウェアラブルスピーカー本体:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2/Bluetooth送信機:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、同時接続台数:1台、検索デバイス名:LITHON SP-35セット内容ウェアラブルスピーカー本体、Bluetooth送信機、オーディオケーブル3.5mm、USB充電ケーブル型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)ウェアラブルスピーカー本体:約200/Bluetooth送信機:約10使用温度範囲(℃)5~35電源ウェアラブルスピーカー本体:DC 3.7 V リチウムイオン電池 1000mAh/Bluetooth送信機:USB電源最大出力(W)3 × 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウェアラブルスピーカー本体:約23×19.5×3.8/Bluetooth送信機:約2.3×1.2×6.1接続3.5mmイヤホンジャック入力充電時間約3.5時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB )連続再生時間約15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)1000インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)ウェアラブルスピーカー本体:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります/Bluetooth送信機:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)ウェアラブルスピーカー本体:2.4帯( 2.402~2.480 )/Bluetooth送信機:2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルウェアラブルスピーカー本体:A2DP、AVRCP、HFP/Bluetooth送信機:A2DP
タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020
ライソン¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー。音・光・インテリアをこれ1台で。臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載。Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタン。レトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンド。ステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約520使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh最大出力(W)5 × 2充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
ワイヤレススリムスピーカー
ライソン¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷連続再生約15時間 オーディオケーブル付属 Bluetoothバージョン5.0付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)本体質量(g)350バッテリー内蔵リチウムイオン電池充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)バッテリー容量(mAh)1200本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×5×6.5
ワイヤレスステレオスピーカーSP-04
ライソン¥5,698税込¥6,2681台翌々日出荷場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)5×2口径(Φmm)52×2本体質量(g)約755充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)音圧レベル(dB)80±3再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)対応フォーマットmp3、wavバッテリー容量(mAh)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-04伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothVer.4.2、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP