絞り込み
色
シルバー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- JVC
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- JBL professional(32)
- JBL(29)
- BOSE(ボーズ)(25)
- SONY(ソニー)(23)
- プリンストン(23)
- KEF(ケーイーエフ)(22)
- オーム電機(20)
- サンワサプライ(19)
- CICONIA(18)
- ライソン(18)
- audio-technica(12)
- TOA(10)
- MONSTER[家電](8)
- デンソーテン(7)
- La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(7)
- フォスター電機(6)
- True Dyna(6)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る

ポータブルスピーカー
JVC¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計。大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。操作しやすい大型音量ダイヤル。大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。好みの長さに調節可能なコード巻取り設計。テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。連続約40時間の長時間使用が可能。単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります仕様使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)質量(g)約304(コード含む、乾電池含まず)電源単3乾電池×4個(乾電池別売)最大出力(W)実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値コード長さ(m)5(入力)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×70入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ電池使用時間(時間)40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時
ワイヤレススピーカー
JVC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷テレビの音を大きく、はっきり、手元で楽しめる。本製品はテレビの音が聞き取りにくいと感じている方に向けた、ワイヤレススピーカーシステムです。 2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用し、テレビから離れた場所(約30メートル※)で障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ない音声で聞き取れます。現在の環境にプラスするだけで快適にエンターテインメントをお楽しみいただける機能を搭載したみみ楽の「聴こえサポート」製品です。※通信距離は目安であり、周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音の途切れや受信距離が短くなる場合があります。操作しやすい大きなツマミとかんたん操作。か行、さ行、は行などの子音を含んだ言葉の帯域を増幅・強調し、金属音などの高い帯域を低減させることで人の声を聞き取りやすくする「はっきり音声スイッチ」、音量が物足りない時にワンタッチで大きな音量にして聞き取りやすくする「大きめ音量スイッチ」、いつもの音量が分かりやすい「数字メモリ付き音量ダイヤル」、電池の残量がひと目で分かる「充電残量4段階表示」の大きくて操作しやすいツマミで簡単にご使用いただけます。水回りでも使える生活防水仕様 。スピーカー部(受信機)は生活防水仕様※になっているため、キッチンでも安心してご使用いただけます。※JIS 保護等級2級(IPX2)相当。標準の位置(ハンドルを上向きに平坦な場所に配置)から15度以内で傾斜させ、鉛直落下する水滴で機能が大きく損なわれないもの。周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子 。就寝中や勉強中の家族がいても、ヘッドホンを接続すれば周囲に音を出さずに静かに楽しめます。のせるだけ充電 。スピーカー(受信機)を送信機の上に置くだけで簡単に充電ができます。また、充電中も音声を聞くことが可能です。かんたん接続 。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE出力端子」に接続するだけで完了します。その他の特長。一定時間音声入力がない状態が続くとスピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な電力消費を抑える「ツインオートパワーセーブ」機能を備えています。付属品変換コード(ステレオミニジャックーRCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター色ホワイト質量(g)約453(受信機・内蔵充電池含む)、約153(送信機・コード含む)電源【受信機】内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)、【送信機】DC5V(ACアダプター付属)コード長さ(m)1.5(直出し/音声入力)スピーカーユニット口径40mm×2個(ステレオ)電池使用時間(時間)20※内蔵充電池、5mW+5mW出力時無線通信方式2.4GHz帯通信距離(m)約30(受信)音声出力ヘッドホン(ステレオミニ)