絞り込み
ブランド
  • フォスター電機
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • JBL professional(32)
  • JBL(26)
  • プリンストン(25)
  • BOSE(ボーズ)(25)
  • SONY(ソニー)(23)
  • KEF(ケーイーエフ)(22)
  • オーム電機(20)
  • サンワサプライ(20)
  • CICONIA(18)
  • ライソン(18)
  • audio-technica(12)
  • TOA(10)
  • MONSTER[家電](8)
  • デンソーテン(7)
  • La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(7)
  • True Dyna(6)
  • 東芝(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBスピーカ フォスター電機

    USBスピーカ

    フォスター電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
    用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
  • 防水・防塵USBスピーカー フォスター電機

    防水・防塵USBスピーカー

    フォスター電機
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    防水・防塵性能を搭載した高音圧小型スピーカー タフさと装着の手軽さを兼ね備えた使い勝手のよい小型スピーカーです。温度保護回路を搭載し、93dBの高音圧により、50mmの小型スピーカーとは思えない聞き取りやすさで、屋外の環境でも使用できます。 電子回路と筐体を一体で設計しているため、USBポートがあれば簡単に装着することができます。取り付け作業に手間がかからないため、開発業務の時間削減が可能になります。
    仕様SPL:93dBspl(@1kHz、入力0dBフルスケール)、Current Usage:200mA @ 1kHz 0dBフルスケール質量(g)90入力USB Type A(USB audio class 1.0 or more)保存温度範囲(℃)-40~+85スピーカーユニットΦ50mm防水性IPX5動作温度範囲(℃)-40~+85防塵機能IP4/IP5
  • スピーカーボックス 1台 フォスター電機

    スピーカーボックス 1台

    フォスター電機
    7,998税込8,798
    1台
    10日以内出荷
    付属品木ネジ4個、ワッシャー4個形式バスレフ型板厚・材質t9パーティクルボード
  • スピーカーグリル 20cm 2個1組 フォスター電機

    スピーカーグリル 20cm 2個1組

    フォスター電機
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    付属品木ネジセット適合サイズ20cm用スピーカーグリル(ラウンドフレーム対応)モデルFE208EΣ、FE208NS、FW208HS
  • 2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー フォスター電機

    2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー

    フォスター電機
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    小音量でも高音質。小音量オーディオを体現する、コンパクトサイズの2ウェイバスレフ型ハイレゾ対応スピーカー。 高域周波数が40KHzまで確保されているハイレゾ対応スピーカーです。 LV2.0 Premiumを使用すれば、すぐにDSDや192KHzのハイレゾ音源を楽しむことが可能です。 Premiumに搭載されているUSB-DACを用いたアンプでもハイレゾ音源を楽しむことができます。 高音質のスピーカーユニットを専用設計された木製エンクロージャーに搭載。小音量でも高音質を実現し、プライベート空間におけるやすらぎの時間を演出する上質な「小音量オーディオ」を体現する2ウェイスピーカーシステム。 インテリアにマッチする落ち着いた色合いの木製2ウェイリアバスレフ型エンクロージャーを採用しました。 ツイーターには、UFLC ソフトドーム振動板を採用。内部損失が高く軽量な振動板により、周波数特性は40kHzの高域まで充分に伸びたハイレゾ対応仕様としました。 ウーハー用コーン紙には、適度な剛性と内部損失を保有する木材パルプを採用。エッジにはウレタンフォーム材を使用し8cm口径としては十分な低音特性を保有させています。
    付属品スピーカーケーブル(1.5m)×2質量(kg)1.1/(1本)形式2ウェイバスレフ型周波数150Hz~40kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×120(1本)インピーダンス音圧レベル(dB)80/W(1m)入力(W)15スピーカーユニット8cm コーン型ウーハー20mmソフトドームツイーター最大入力(W)24
  • 純マグネシウムドームツィーター フォスター電機

    純マグネシウムドームツィーター

    フォスター電機
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷
    25mm純マグネシウム振動板のワイドレンジドームツィーター。 Φ25mmの純マグネシウム振動板を採用した、NewLシリーズドームツィーターモデル。 強力フェライト低歪磁気回路に高比重樹脂使用の新形状のフレーム を採用し、密度感の高い中音域はボーカルを生々しく再生するとともにナチュラルに伸びた高音域で、透明感の高い力強さと厚みを持つ中高音を再生します。
    質量(g)マグネット:329×1、403×2周波数(kHz)推奨クロスオーバー:1.5(-12dB/Oct.)以上入力150W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ93インピーダンス再生周波数帯域(Hz)900~50k音圧レベル(dB)90/W(1m)総質量(kg)2.6
スピーカー