絞り込み
色
ピンク(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
ブランド
- ANABAS
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- JBL professional(32)
- JBL(27)
- BOSE(ボーズ)(25)
- SONY(ソニー)(23)
- プリンストン(23)
- KEF(ケーイーエフ)(22)
- オーム電機(20)
- サンワサプライ(19)
- CICONIA(18)
- ライソン(18)
- audio-technica(12)
- TOA(10)
- MONSTER[家電](8)
- デンソーテン(7)
- La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(7)
- フォスター電機(6)
- True Dyna(6)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る

防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー
ANABAS¥8,898税込¥9,7881台5日以内出荷から6日以内出荷55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します質量(g)750消費電力(W)最大10(待機時0.4)電源5V-2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)充電時間(時間)約5防水性Ip54相当BluetoothVer.5.5スピーカーサイズ(mm)Φ55