絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(308)
  • エレコム(300)
  • StarTech.com(279)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(133)
  • BUFFALO(バッファロー)(131)
  • ATEN(130)
  • サンワダイレクト(129)
  • ロジクール(124)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(122)
  • ナカバヤシ(112)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(81)
  • TP-LINK(61)
  • Jabra(51)
  • BLACK BOX(50)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(38)
  • Cisco(シスコ)(34)
  • ブラックボックス(25)
  • オーム電機(24)
  • 色ブラック(9)
  • 色ホワイト(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフィス新年度準備セール。3月31日(火)まで。詳しくはこちら。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルキーボード(20キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(20キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード 専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能 メカニカルスイッチ採用 信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。 付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。 2レイヤー機能 レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。 使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」 キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属 Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェースUSBキーメカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回)ケーブル長(m)約1.75仕様割当最大文字数:127bytes characters付属品キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書質量(g)310対応OSWindows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×177×40機能2レイヤーキー数20キーキーストローク(mm)4電源供給USBポートより供給キーピッチ(mm)19.05
PKB-020専用キーキャップ(4キー×2個セット) エフケイシステムPKB-020専用キーキャップ(4キー×2個セット)エフケイシステム
339税込373
1個
7日以内出荷
PKB-020専用キーキャップ(2キー×2個セット) エフケイシステムPKB-020専用キーキャップ(2キー×2個セット)エフケイシステム
249税込274
1個
7日以内出荷
PKB-111専用キーキャップ(数字キー12種セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(数字キー12種セット)エフケイシステム
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(テンキー用)
PKB-111専用キーキャップ(4キー×5個セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(4キー×5個セット)エフケイシステム
939税込1,033
1個
7日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(4キー用) 4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-111専用キーキャップ(2キー×5個セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(2キー×5個セット)エフケイシステム
999税込1,099
1個
7日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(2キー用) 2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-044/078専用キーキャップ(数字キー12種セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(数字キー12種セット)エフケイシステム
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
テンキーの数字が印刷され ています。
PKB-044/078専用キーキャップ(4キー×5個セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(4キー×5個セット)エフケイシステム
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
PKB-078・PKB-044専用キーキャップ(4キー用) 4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
ブラック
PKB-044/078専用キーキャップ(2キー×5個セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(2キー×5個セット)エフケイシステム
869税込956
1個
7日以内出荷
PKB-078・PKB-044専用キーキャップ(2キー用) 2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
プログラマブルキーボード(111キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(111キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。
インターフェースUSB付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1)質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47キー数111キー(55キー+56キー)保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
プログラマブルキーボード(78キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(78キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(1キー×2、2キー×2、4キー×1)質量(g)1120使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×175×45キー数78保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
プログラマブルキーボード(44キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(44キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェースUSBブラック付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)質量(g)680使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45キー数44保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
PC周辺機器