絞り込み
ブランド
  • アバー・インフォメーション
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(308)
  • エレコム(300)
  • StarTech.com(279)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(133)
  • BUFFALO(バッファロー)(131)
  • ATEN(130)
  • サンワダイレクト(129)
  • ロジクール(124)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(122)
  • ナカバヤシ(112)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(81)
  • TP-LINK(61)
  • Jabra(51)
  • BLACK BOX(50)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(38)
  • Cisco(シスコ)(34)
  • ブラックボックス(25)
  • オーム電機(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフィス新年度準備セール。3月31日(火)まで。詳しくはこちら。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVerプレミアムWebカメラ CAM520 Pro3(業務用Webカメラ) アバー・インフォメーションAVerプレミアムWebカメラ CAM520 Pro3(業務用Webカメラ)アバー・インフォメーション
159,800税込175,780
1個
当日出荷
CAM520 Pro3は 中~大規模会議室向け 法人向けWebカメラ。音響システムとの組み合わせに最適なモデルとなります。CAM520 Pro3はPTZレンズ対角80.5°の広い視野、12倍の光学ズーム、最大36倍ズーム機能、自動画角調整機能、OSD表示機能を搭載。USB/HDMI/IPでの出力とPoE+給電に対応。「スマートギャラリー」機能を使用すれば、AI機能により会議参加者の上半身(または顔アップ)の映像を切り出し、個別表示させることができるため、映像を通じて参加者一人の表情やリアクションが伝わりやすくなる。
AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコン アバー・インフォメーションAVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコンアバー・インフォメーション
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコンです。一部機種(VB130)を除く、ほぼ全てのWebカメラシリーズに対応します。
AI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30 アバー・インフォメーションAI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30アバー・インフォメーション
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
オンライン授業やウェブセミナーが当たり前になった今、教育現場にとって最適なソリューションです。 DL30の自動追尾機能は人物を自動検知するため、わざわざPCやカメラを操作する手間もなく、対面授業のように教壇で自由に動きながら教えることが可能になります。 対面授業をしながら簡単にオンライン配信が可能になり、ハイブリッドな授業がおこなえます。
アズワン品番64-9637-79
自動追尾カメラ AVer TR335 アバー・インフォメーション自動追尾カメラ AVer TR335アバー・インフォメーション
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
AI自動追尾機能を搭載したリモートカメラ。光学30倍。4K/60fps。NDI│HX3対応。放送業界などで使用できる専門性の高いプロ仕様でありながら、シンプルで簡単な操作性が特長です。AIによる人物自動認識により、3つの追尾方法を搭載した自動追尾を可能にしています。ストリーミングなどのリアルタイム配信や、録画用のコンテンツ制作においても30倍光学ズームレンズと4K解像度で高画質な撮影が可能です。文教、民間問わずご利用いただけます。
AI自動追尾リモートカメラ TR315 アバー・インフォメーションAI自動追尾リモートカメラ TR315アバー・インフォメーション
309,800税込340,780
1個
16日以内出荷
NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
用途設置場所:室内仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:ありその他【タリーランプ】ありセット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド形式【ビデオ】MJPEG / YUY2消費電力(W)19表示【ビデオのライブ表示】あり本体質量(kg)2.0 (±0.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0解像度【ビデオ】最大2160p動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年S/N比≧ 50 dBホワイトバランスオート / マニュアル露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR音声規格PCM絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)画質露出 / ホワイトバランスセキュリティケンジントン盗難防止スロット画素数800万保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%デジタルズーム12倍シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒リモコン赤外線電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5Aインターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNSサンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz音声2ch Stereo画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)光学倍率12倍映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hzイメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0PoE対応PoE+USB規格USB 3.1
PTZ Link Premium内蔵 カメラ制御ボックス アバー・インフォメーションPTZ Link Premium内蔵 カメラ制御ボックスアバー・インフォメーション
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
AVer製リモートカメラに対応メーカーのマイクスピーカーと連動し、管理・制御できる「PTZ Link Premium」を内蔵したカメラ制御ボックス。最大4つのカメラ映像の表示が可能。PoE+対応。
EVCシリーズ用マイク アバー・インフォメーションEVCシリーズ用マイクアバー・インフォメーション
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
EVCシリーズ用のマイクになります。 別途マイクケーブルが必要です。
多拠点ビデオ会議システムEVC350 アバー・インフォメーション多拠点ビデオ会議システムEVC350アバー・インフォメーション
379,800税込417,780
1台
10日以内出荷
EVC350は4拠点MCUを内蔵したテレビ会議システムです。 本体には3系統の映像出力を搭載。(HDMI×2VGA×1) 2画面同時出力(デュアルモニター表示)に対応 PC画面共有用の入力端子を2系統搭載(DVI-D/VGA) 最大3つまでマイク増設対応 製品保証3年付属 USB録画機能を標準搭載 (録画データは専用ソフトウェアで再生・編集が可能)
接続方式H.323/SIP付属品テレビ会議システム本体 (コーデック)、EVC 新eCam PTZカメラ、EVC マイクアレイ(1個)、IRリモコン(乾電池付き)、AC電源アダプター、ケーブル類、保証書、クイックガイド解像度HD1080p (1920×1080)、HD720p (1280×720)、480p (848×480)、4CIF (704×576)、CIF (352×288)、SIF (352×240)※全ての解像度で30fps、【出力】HD1080p (1920×1080)まで30fps機能【ビデオ】3Dデノイズ通信速度64Kbps~4Mbps対応解像度HD1080p (1920×1080)、WSXGA+ (1680×1050)、SXGA (1280×1024)、WXGA (1280×768)、HD720p (1280×720)、XGA (1024×768)、SVGA (800×600)、D1 (720×480)、VGA (640×480)映像入力新eCam PTZカメラ、VGA、DVI (HDMI)映像出力HDMI、VGAカメラ仕様パン/チルト/ズーム カメラ、200万画素CMOSセンサー、18倍トータルズーム(12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)、パン左右±130°: チルト上下+90°/-25°、82°FOV (水平画角72°垂直画角43°)ビデオ仕様H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261、H.239デュアルビデオストリーム、BFCPコンテンツ共有仕様RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)、マニュアル帯域設定関連資料(0.2MB)
リモートカメラ PTZ310(グレー/光学12倍) アバー・インフォメーションリモートカメラ PTZ310(グレー/光学12倍)アバー・インフォメーション
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
AVer PTZ310(光学12倍)は、イベントを記録して共有するために必要な高品質なビデオ映像を提供します。 会議室や教室、イベント会場など様々なシーンで活躍します。 最大1080p・60fpsの映像出力に対応。 カメラプリセット機能、プリセット自動切替機能:スマートショット、自動フレーム調整機能:スマートフレーム。
VC520Pro 増設スピーカーフォン アバー・インフォメーションVC520Pro 増設スピーカーフォンアバー・インフォメーション
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
スピーカーフォンを付属させたオールインワンモデルのWebカメラ、VC520Proの増設用スピーカーフォンです。10mケーブルが同梱されており、合計3台まで接続可能です。
Webカメラ・マイクスピーカー アバー・インフォメーションWebカメラ・マイクスピーカーアバー・インフォメーション
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
オールインワン設計により、複数の機器を個別に設置する必要がなく、設置・配線の手間を大幅に削減できます。USB接続のみで動作するため、特別なドライバーや複雑な設定が不要ですぐに使用を開始することができます。DisplayLink機能対応により、外部モニターへの映像出力ができるため会議資料の共有やプレゼンテーションがスムーズに行えます。
仕様内蔵マイク数:5基、集音範囲:約5m(使用環境による)、エコーキャンセル:あり、ゲイン調整:あり、ノイズ抑制:あり、増設マイク:あり(増設1台まで可)セット内容VB150、電源アダプタ―&ケーブル、リモコン、USB Type-A to Type-C 変換アダプター USB 2.0 Type-A to Type-B ケーブル(5m)、三脚ネジ、TVマウント電源(V)AC 100 - 240, 50/60 Hz消費電力(W)60出力HDMI:1本体質量(kg)0.84 ±0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×66×86有効画素数約800万画素機能ケンジントン盗難防止スロット構成ネットワーク:DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS電源周波数(Hz)50 , 60プリセット機能最大128 リモコン操作時、最大9箇所まで保存可能使用環境温度:0 - 40 ℃、湿度:20 - 80%保証期間カメラ本体3年、付属品1年視野角対角: 120°、水平: 110°、垂直: 75°コネクタUSB Type-B 3.2 Gen 1×1設置場所室内ホワイトバランスオート、マニュアル露出制御オート画像処理システムWDR, 3D/2Dデジタルノイズリダクション音声圧縮形式PCM保管環境温度:-20 to 60 ℃、湿度:20 to 80%デジタルズーム5倍シャッタースピードオートリモコン赤外線対応アプリケーションZoom, Microsoft(R) Teams, Google Meet(TM), Intel(R) Unite(TM), RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting(R), TrueConf, Adobe(R) Connect, Cisco Webex(R), Fuze, GoToMeeting(TM), Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, Xsplit音量(dB)スピーカー:94 SPL ±2(0.5m)ゲインオートカメラ仕様画質設定:露出, ホワイトバランス、インターフェイス:IP, USB, リモコン、対応プロトコル:VISCA (IP) 、CGI (IP)、USBビデオ仕様ライブ表示:あり、圧縮形式:YUV, YUY2, MJPEG、解像度:最大4k 30fps対応ブラウザChrome(TM), Microsoft Edge, Safari(R)イメージセンサー1/2.5” 4K Sony Exmor CMOSUSBオーディオクラス(UAC):UAC 1.0、ビデオクラス(UVC):UVC 1.1、出力解像度:最大4K 30fps、端子:USB 3.2LANRJ-45×1
赤外線操作リモコン(VBシリーズ用) アバー・インフォメーション赤外線操作リモコン(VBシリーズ用)アバー・インフォメーション
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
赤外線操作リモコン(VBシリーズ用)です。
VB350/VB342pro用 増設マイク(20m) アバー・インフォメーションVB350/VB342pro用 増設マイク(20m)アバー・インフォメーション
64,980税込71,478
1個
32日以内出荷
Vb350/VB342pro/ VB342+用のマイクとケーブル20mのセットになります。
AI自動追尾リモートカメラ TR211 アバー・インフォメーションAI自動追尾リモートカメラ TR211アバー・インフォメーション
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
AI自動追尾リモートカメラ(FullHD、光学12倍、本体ホワイト)。プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、1080p/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR211は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
4K デュアルレンズ搭載サウンドバータイプWEBカメラ VB350 アバー・インフォメーション4K デュアルレンズ搭載サウンドバータイプWEBカメラ VB350アバー・インフォメーション
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
音声追尾機能付きサウンドバータイプ Webカメラ。集音範囲を10mに延長。オプション品の増設マイク及び増設マイク・スピーカーを使用可能。
AVerプレミアムWebカメラ VC520Pro3 アバー・インフォメーションAVerプレミアムWebカメラ VC520Pro3アバー・インフォメーション
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
PTZカメラ、マイク・スピーカー付属のオールインワンモデル。光学12倍レンズ搭載。PCとUSBケーブル1本の簡単接続でWEB会議が 行えます。双方の音声をよりクリアに伝えるマイク・スピーカーが付属。オプション品の増設マイク・スピーカーは、最大2台接続可能。付属のマイク・スピーカー1台にオプション品の増設マイクを最大4台。用途に合わせた2つの拡張タイプで小~大まであらゆる規模の会議室に対応可能。
VC520Pro3 アバー・インフォメーションVC520Pro3アバー・インフォメーション
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09消費電力(W)12電源AC100V~240V、50/60Hz対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降消費電流(A)5動作温度0 ~ 40℃ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム)視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1°焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ)接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能動作湿度(%)20 ~ 80保存湿度(%)20 ~ 80F値1.6(ワイド)~2.8(テレ)保管温度(℃)-20 ~ 60ネットワークタイプRTSP、RTMP関連資料(2.37MB)映像圧縮方式H.264焦点距離最短1mフレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fpsUSBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG
VB342pro アバー・インフォメーションVB342proアバー・インフォメーション
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
VB342 Proは、4K高画質のPTZカメラと15倍ズームを搭載。Web会議の効率化をサポートする「自動画角調整」機能や「音声追尾」機能の他に、参加者の顔・姿を個別表示する新機能「スマートギャラリー」を搭載し、高品質な映像・音声による対面会議に近いWeb会議を実現します。
セット内容VB342 Pro本体、電源ケーブル(3m)、USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル(5m)、USB 3.1 タイプA - タイプC アダプタ、QR コードカード、壁かけ用ブラケットおよびネジ、赤外線リモコン、マジックテープ(×2)(本体備え付け)、壁掛け用ブラケットに使用する穴あけ用紙寸法(mm)カメラ本体: 738×127×116 、リモコン: 149.72×42.3×19.3質量(kg)カメラ本体: 3.1、リモコン:0.05消費電力(W)12電源AC100V~240V、50/60Hz対応OSWindows(R) 10以降、Mac OS X 10.14以降、Chromebox 3 バージョン94.0.4606.114以降消費電流(A)5動作温度0 ~ 40℃ズーム4K最大15倍ズーム(光学3倍、デジタル5倍ズーム)視野角対角92°/水平84°/垂直53°接続端子12V/5A 電源差込口、RS-232接続用 ミニ DIN 6、USB 3.1 タイプC ポート、USB 2.0 との下位互換性あり、HDMI出力接続(USB Display Adapter)、フォンイン (3.5 mmオーディオジャック)/ HAシステム用スピーカー出力、LAN(RJ45)ポート×2 (1つはイーサネット用、もう一つは拡張用マイクスピーカー/マイク用)、USB 2.0 タイプA : ワイヤレス接続用; IFP USBタッチバック用動作湿度(%)20 ~ 80保存湿度(%)20 ~ 80撮影距離(cm)最短:80保管温度(℃)-20 ~ 60関連資料(2.18MB)映像圧縮方式H.264、H.265フレームレート(16:9) 4K 30fps; 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360 at 60、30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360 at 60、30、15fpsUSBタイプ3.1 Gen 1、USB 2.0 との下位互換性ビデオフォーマットYUV、YUY2、M-JPEG
VB342ProディスプレイVESAマウント アバー・インフォメーションVB342ProディスプレイVESAマウントアバー・インフォメーション
21,980税込24,178
1台
47日以内出荷
VB342ProとVB342+に対応したVESA金具になります。
CAM570 アバー・インフォメーションCAM570アバー・インフォメーション
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
4K高画質&音声自動追尾Webカメラ。CAM570は「内蔵音声検知センサーによる自動音声追尾機能」を搭載。発言した話者の方向に対して自動的にカメラ位置の調整を行います。また光学12倍レンズ・4K/CMOSセンサ・電動PTZ機能により高品質な映像による快適なWeb会議環境を実現します。
EVCシリーズ(EVC170は除く)用カメラ接続ケーブル アバー・インフォメーションEVCシリーズ(EVC170は除く)用カメラ接続ケーブルアバー・インフォメーション
14,980税込16,478
1本
10日以内出荷
EVCシリーズ(EVC170は除く)用カメラ接続ケーブル
PC周辺機器