マウス (20) テンキーボード (1) カテゴリ: PC周辺機器ブランド: ナカバヤシすべて解除
無線静音テンキーボード ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷
カチカチしないメンブレン新構造キー。周囲を気にせず作業に集中できます。エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載(エクセル専用)小型レシーバーは本体底面に収納可能。使わない時の紛失を防止します。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用)小型マイクロレシーバー(W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g) 約118(レシーバー、電池含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8 コネクタ形状 USB (A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsPC 使用電源 単4乾電池2本 電池寿命(時間) 連続動作時間約450時間、交換目安約2年 キー数 23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×131×25 キー方式 メンブレン方式 キーストローク(mm) 2.2 通信可能距離(m) 6-8(使用環境により異なる) キーピッチ(mm) 18.6 電波周波数(GHz) 2.4
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse
Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品 単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約67(レシーバー、電池含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 コネクタ形状 USB(A) 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×104×39 (レシーバー、電池含まず) 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 800/1200/1600dpi切替式 使用電池 単3電池1本 電池寿命 連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) ホイール数 1 無線通信方式 無線2.4GHz帯
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
質量(g) 約70(電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800~2400(自動) 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 使用電源 単3電池1本 使用電池 単3電池1本 電池寿命 連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約256時間(電池交換の目安:約552日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 レシーバー無線 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4ボタン+ホイールボタン)
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。 仕様 ●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 質量(g) 約75 (レシーバー、電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×98×38 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 光学式(BlueLED光源)
小型無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
付属品 単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g) 約45(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×82×33 使用電池 単4電池×2本(マウス本体側) 電池寿命 連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応) 対応 電波周波数(GHz) 2.4
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。 仕様 ●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 質量(g) 約67 (レシーバー、電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×104×39 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 光学式(BlueLED光源)
無線 3ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。
ボタン数 3ボタン 付属品 単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g) 約60(レシーバー・電池含まず) 電源 単4電池×2本 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) 接続方式 無線 交換目安 【電池】約595日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式 連続使用時間(時間) 約318 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz) 2.4
角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ 5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品 取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状 USB(A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(不可視光源) 分解能 600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式 使用電源 単3アルカリ電池1本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
2way電池無線3ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi左右ボタンは静音仕様<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
付属品 小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用) 質量(g) 約57(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×112×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi 固定式 使用電池 単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側) 電池寿命 単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚(仮 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 ホワイト 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
無線ミニエルゴ静音8ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚(仮 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 ミント 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
無線ミニエルゴ静音9ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚(仮 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 ピンク 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール ナカバヤシ 5日以内出荷
小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品 保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 質量(g) 93(電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応 コネクタ形状 USB (A) 接続方式 無線 交換目安 電池:約383日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×98×41 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー レーザー式 分解能 600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式 連続使用時間(時間) 約206 使用電源 単4アルカリ電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) ホイール数 1 電波周波数(GHz) 2.4帯
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途 全高34mm、高さを抑えた静音マウス。 仕様 ●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40 付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 質量(g) 約65 (レシーバー、電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×105×34 使用電池 単3電池1本 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 光学式(BlueLED光源)
無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) 50(レシーバー・電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS コネクタ形状 USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×96×33 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1200dpi 固定式 使用電源 単3アルカリ乾電池1本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) 120(レシーバー・電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2MouseSetting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状 USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×122×65 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動)切替式 使用電源 単4アルカリ乾電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約236時間、電池交換の目安 約454日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚(仮 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 グレージュ 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
抗菌無線3ボタン光学式マウス ナカバヤシ 5日以内出荷
本体は抗菌規格JIS Z 2801規格に合格したABS樹脂。シンプルで使いやすい3ボタン無線マウス。ChromeOSでも使えます。スイッチなしの自動電源。無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。レシーバーを本体底面に収納できます。ドライバインストール不要。挿せばすぐに使えます。<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。
付属品 単3アルカリ乾電池1本(お試し用)小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g) 色 ブラック 質量(g) 55(レシーバー・電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。 コネクタ形状 USB(A)コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×104×34 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1200dpi(固定) 使用電池 単3電池1本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約296日 ボタン数 2ボタン+ホイールボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
付属品 単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) 60 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー Blue LED光学式 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 使用電源 単4アルカリ電池2本 電池寿命 連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
無線ミニエルゴ静音6ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 ブルー 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 指先に新感覚 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 適合機種 USBポートが正常に動作するパソコン 色 ブラック 質量(g) 61 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×81×66 センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1000/1600/2400dpi 切替式 使用電源 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径6-8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz) 2.4
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります