USBスピーカーフォンaudio-technica当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2ケーブル長(m)1対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
ダイナミックボーカルマイクロホンaudio-technica当日出荷
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター型式ダイナミック型質量(g)約150外形寸法(mm)Φ54.2×207.9コード長さ(m)3コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性80~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-39指向性単一指向性
ダイナミックボーカルマイクロホンaudio-technica当日出荷
付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
USBスピーカーフォンaudio-technica当日出荷
ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース適合(指向特性)マイクロホン:全指向性寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)60~7,000電源(V)USB電源(DC5最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma周波数(kHz)サンプリング:48kHz感度-26dB(1V/Pa,1kHz)ビット最大16bit再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz音圧レベル(dB)出力:82SPL±3取扱説明書(0.84MB)入力ポートUSB Type-Cジャック
ブームマイクスタンドaudio-technica当日出荷
頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
ダイナミックボーカルマイクロホンaudio-technica当日出荷
プロ仕様のキャノンタイプコネクター。
コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。
わずか120gの小型軽量ボディ。
信頼性のある金メッキプラグ。
付属品マイクケーブル型式ダイナミック型全長(mm)105質量(g)約120(本体のみ)径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm)仕上シルバー周波数特性100~10,000Hz出力インピーダンス(Ω)600不平衡プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイコネクタキャノンXLRMタイプ指向性単一指向性音圧感度(dB)-55±4
USB/XLR マイクロホンaudio-technica当日出荷
動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。
USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。
周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。
狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。
遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。
マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。
マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。
ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。
トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。
ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。
手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。
また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。
Windows、Mac OS に対応。
コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)型式ダイナミック型質量(g)約268外形寸法(mm)Φ51×183電源USB電源(DC5V)対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上周波数特性50~15000Hzコントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)プラグUSB Type-Cビット最大24bit出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)指向性単一指向性
卓上マイクスタンドaudio-technica当日出荷
ダイカストベースの高安定設計、高さは220~369mm連続可変です。
マイクホルダーaudio-technica7日以内出荷
適合グリップ径Φ21のストレートマイクタイプストレート
マイクスタンドaudio-technica7日以内出荷
防振効果の高い特殊ゴム製デスクスタンドです。
USBマイクロホンaudio-technica7日以内出荷
Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ)形式バックエレクトレット・コンデンサー型電源(V)USB電源(DC5コード長さ(m)1.2対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura周波数特性40~12000HzプラグUSB Type-A指向性単一指向性
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
集音器 骨伝導サンワダイレクト税込¥19,778¥17,980