絞り込み
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(3)
  • USB(3)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • ロジクール(56)
  • Jabra(55)
  • サンワサプライ(49)
  • TP-LINK(36)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
  • Frameworks(フレームワークス)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • エレコム(24)
  • SHURE(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • アバー・インフォメーション(20)
  • EMEET(20)
  • Polycom (ポリコム)(19)
  • audio-technica(16)
  • サンワダイレクト(15)
  • 長塚電話工業所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • SONY(ソニー)(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー)

    200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵

    BUFFALO(バッファロー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
    視野角約120度フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。画素数200万画素付属品取扱説明書/保証書幅(mm)80高さ(mm)51質量(g)約110奥行(mm)50電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)600~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.2アズワン品番64-3780-26ビデオフォーマットMJPG/YUY2内蔵マイクあり
  • 200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    200万画素 フルHD30fps対応 マイク内蔵 プライバシーシャッター搭載 ケーブル長2m
    視野角約81度フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。画素数200万画素付属品取扱説明書/保証書幅(mm)80ブラック高さ(mm)51質量(g)約110奥行(mm)50電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)400~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.0ビデオフォーマットMJPG/YUY2内蔵マイクあり
  • 390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック BUFFALO(バッファロー)

    390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    10,590税込11,649
    1台
    翌々日出荷
    390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能。オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します。ステレオマイク内蔵。プライバシーシャッター搭載。市販の三脚に設置できる三脚穴付
    質量(g)約140電源USBバスパワーケーブル長(m)2有効画素数390万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54インターフェースUSB 2.0 Type-A商品構成取扱説明書/保証書最大解像度2592×1520ピクセル動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90%保証期間6か月視野角水平:約62° 垂直:約36°映像素子CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス(コントラスト式)開放F値F2.0動画フォーマット:MJPG/YUY2焦点距離10cm~∞フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps
  • マイクロフォン ミニクリップ BUFFALO(バッファロー)

    マイクロフォン ミニクリップ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    マイクの位置を気にせず使えるクリップ式マイクロフォン 。マイクに息がかかることで発生するウィンドウノイズを低減できる、ウィンドウスクリーンを付属 。無料通話ソフトSkype(スカイプ)に最適、インターネット通話が快適に! 。パソコンのマイクジャックへ繋ぐだけ!カンタン接続 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)18感度-54dB±3dB対応機種3.5mm 3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×28×25インピーダンス2.2kΩインターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80指向性無指向性周波数帯域(Hz)100~10000
  • マイクロフォン 小型スタンドタイプ 3極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)

    マイクロフォン 小型スタンドタイプ 3極ミニプラグ接続

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1台
    8日以内出荷
    場所の取らないコンパクトタイプ。自由な角度のボールジョイント。パソコンのマイクジャックへつなぐだけの簡単接続
    付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)シルバー質量(g)約51(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8感度-34dB±3dB対応機種3.5mm3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×165×58インピーダンス2.2kΩインターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)周波数帯域(kHz)20~16保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)
  • マイクロフォン ミュート付 BUFFALO(バッファロー)

    マイクロフォン ミュート付

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    8日以内出荷
    通話以外の音声をキャッチしないミュート機能付き。ノイズを低減する指向性マイクロフォン。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
    付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8感度-46dB±3dB対応機種3.5mm3極ステレオミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×263×107インピーダンス2.2kΩインターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性指向性あり周波数帯域(Hz)100~10K
WEB会議用品