絞り込み
接続方式
  • その他(2)
ブランド
  • ATEN
  • サンワサプライ(49)
  • Jabra(44)
  • ロジクール(31)
  • TP-LINK(31)
  • エレコム(24)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • サンワダイレクト(15)
  • audio-technica(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • EMEET(8)
  • j5 create(7)
  • CORSAIR(7)
  • EPOS(7)
  • 長塚電話工業所(6)
  • Thronmax(6)
  • NEATFRAME(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATENコントロールシステム操作用タッチパネルVK330対応 ウォールマウントキット ATEN

    ATENコントロールシステム操作用タッチパネルVK330対応 ウォールマウントキット

    ATEN
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    VK302はATENの10.1インチタッチパネルVK330に対応したウォールマウントキットです。このウォールマウントキットを使用することで、タッチパネルを壁に設置することができ、省スペース化を図ることができます。また、ウォールマウントキットは簡単に着脱出来るようになっており、会議室や教室、講義室などに最適です。装着が容易な着脱式デザイン。省スペース化
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • ATENコントロールシステム操作用タッチパネルVK330対応 卓上スタンド ATEN

    ATENコントロールシステム操作用タッチパネルVK330対応 卓上スタンド

    ATEN
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    VK304は、ATEN 10.1インチタッチパネルVK330に対応した卓上スタンドです。本製品をVK330と組み合わせることで、卓上での設置を容易にすると共に、タッチパネルを様々な角度や高さに調整して快適に使用する事ができます。視野角と高さの調整が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 会議室予約システム - アクセス・インスペクター ATEN

    会議室予約システム - アクセス・インスペクター

    ATEN
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    アクセス・インスペクター VK401は、ATEN会議室予約システム(RBSシステム)の10.1インチ タッチスクリーンパネル VK430 および 10.1インチ タッチパネルコントローラーVK330と連動して、会議室の入室制御が行えるアドオン・アクセサリーです。ポストパンデミック時代の会議室管理ソリューションでは、非接触アクセス制御が不可欠となります。その中で、VK401は高いセキュリティと衛生状態を維持する上で重要な役割を果たします。また、既存の会議室管理システムにおいて、アクセス制御の追加機能として活用することで、セキュリティをさらに強化することができます。カードスキャンによる会議室の予約・チェックイン・ロック・ロック解除を、操作権限があるユーザーに限定。カレンダーサーバーと連携 - Microsoft 365、Exchange 2010/2013/2016/2019、Google Workspaceに対応。動作周波数 13.56MHz。各種通信規格をサポート - ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)。統合管理に有用な情報(出席者一覧、会議の所要時間など)を収集。指定ユーザーへの定期レポート送信機能(日次・週次・月次・四半期単位)
    付属品ネジ×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.03( 0.08 lb )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:56×70×23.3材質(ケース)プラスチックインターフェースコネクタータイプポゴピン動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)検知距離(mm)最大30(タグタイプによる)動作周波数(MHz)13.56グリーンマーク認定
  • 会議室予約表示端末 ATEN

    会議室予約表示端末

    ATEN
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    ATEN会議室予約システムに、会議室予約表示端末「VR610」が加わりました。RBSパネルの「VK430」と連携して、会議室のリアルタイムの利用状況や館内マップ、重要なお知らせなどを一覧で表示できます。 さらに、VR610本体にはUSB-CとUSB Type-Aポートが搭載されているため、タッチパネル入力対応の液晶ディスプレイと接続して、その場で予約することもできます。VR610本体はPower over Ethernet(PoE)に対応しているため、イーサネットケーブル1本で電源とデータ通信をまかなえます。省配線による工数削減ができるほか、着脱式ブラケットを使えば、ディスプレイ背面などへの取り付けも可能です。HDMI出力は最大4Kの高解像度に対応しており、プロ用途に十分応える性能と操作のしやすさを両立しています。企業や教育機関、会議施設、ホスピタリティ分野など、様々な会議室エリアの案内表示にご利用にできるソリューション製品です。
    仕様イーサネット:RJ-45 メス x 1 (10 / 100 /1000 BaseT)質量(kg)0.5出力ビデオ:HDMI メス x 1 (最大4K@60Hz)湿度(%RH)10~85% RH、結露なきこと消費電力DC12V:18.04W:61.5BTU/h、POE:20.3W:69.27BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:153.1×133.4×30.6材質(ケース)メタル入力ビデオ:Mini HDMI メス x 1 (最大1080p@60Hz)センサー入力:ステレオミニジャック x 1 (近接センサ用)メモリーSDRAM4GB、フラッシュ16GB解像度対応入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120/240 Hz、1920×1200 @ 60 Hz/60 Hz (Reduced Blanking)、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 @ 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60 Hz、1920×1080 @ 144 Hz、2560×1440 @ 144 Hz動作温度(℃)0~40プロセッサーデュアルCPU保管温度(℃)-20~60電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定USBUSB 3.0:USB Type-A メス×1(青色)、USB 2.0:USB Type-A メス×1、USB-C:USB-C メス×1
  • 会議室予約システム - 10.1インチ タッチスクリーンパネル ATEN

    会議室予約システム - 10.1インチ タッチスクリーンパネル

    ATEN
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    VK430は、会議室の予約管理が行える10.1インチ タッチスクリーンパネルです。ユーザーはパネルを数回タップするだけで、会議室を簡単に予約することができます。また、関連ソフトウェアであるATEN RBS コンフィギュレーターと併用することで、システム内のすべての会議室のスケジューリングと割り当ての統合管理が容易に実現できます。会議室の利用状況を点灯色で示す本体内蔵LEDライトバーやカレンダーサーバーとのリアルタイム同期機能などを活用することによって、会議室利用の効率化が期待できます。10.1インチ 静電容量式タッチパネル。主要なカレンダーサーバーとの連携に対応 - Microsoft 365、Google Workspace、Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019対応。会議室予約用タッチパネル統合管理ソフトウェア「RBSコンフィギュレーター」をプリインストール
    仕様パネル:アスペクト比0.6736111111、パネル:コントラスト比33.33402778、パネル:サイズ10.1インチ、パネル:タッチスクリーン静電容量方式、パネル:バックライトLED、パネル:画面タイプTFT-LCD、パネル:色深度8ビット質量(kg)0.68( 1.5 lb )湿度(%RH)10~80% RH、結露なきこと消費電力DC12V:17.8W:60.70BTU/h、POE:20W:68.24BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:263×177.8×24.5材質(ケース)プラスチックインターフェースイーサネットRJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseTメモリーSDRAM2GB、フラッシュ16GB解像度パネル:1280×800視野角パネル:± 85(水平)、±85(垂直)動作温度(℃)0~40プロセッサークアッドコア保管温度(℃)-10~55電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合)RoHS指令(10物質対応)対応輝度(cd/m2)パネル:500グリーンマーク認定USBUSB Type-A×1
WEB会議用品