絞り込み
接続方式
  • USB(2)
ブランド
  • Thronmax
  • ロジクール(56)
  • Jabra(56)
  • サンワサプライ(49)
  • TP-LINK(36)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
  • Frameworks(フレームワークス)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • エレコム(24)
  • SHURE(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • アバー・インフォメーション(20)
  • EMEET(20)
  • Polycom (ポリコム)(19)
  • audio-technica(16)
  • サンワダイレクト(15)
  • 長塚電話工業所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • SONY(ソニー)(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Thronmax Zoom Plus Thronmax

    Thronmax Zoom Plus

    Thronmax
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    Thronmaxマイクロフォンに最適なコンパクト型マイクアームスタンド Thronmaxマイクに最適なコンパクト型マイクアームスタンド 柔軟な角度調整と360°回転するブーム。デュアルサスペンションスプリングにより、マイクロフォンを揺れ、突然の落下、ノイズから保護します。 ケーブルを隠すクリップオンホルダー方式・着脱式ヘッドフォンフック付属 ケーブルは配線されていませんので、USBマイクロフォンの他にもXLR マイクロフォンでも使用可能 Thronmaxマイクと相性抜群 Thronmaxのマイクで採用されている5/8インチネジ径採用。5/8インチの多くの他社製マイクロフォンでも使用が可能です。
    付属品マイクアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプター、着脱式ヘッドフォンフック、3/8インチ、5/8インチ、1/4インチ用ネジ、ユーザーガイド (英文)質量(kg)(製品)1.4タイプ(ムーブ)アルミ押出材耐荷重(kg)0.8/1.75lbsねじ規格5/8インチ天板厚さ(mm)(取付可能)10~60マウントCクランプ、インサート型マウントRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)水平方向 360リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
  • Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax

    Thronmax Pulse RGB M8Pro

    Thronmax
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    24モードの多彩なRGBライティングを搭載した単一指向性ストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 192kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! アクティブノイズキャンセリング機能搭載(ON/OFF) ノイズの多い環境で録音する際にマイク背面周りのノイズを低減化するアクティブノイズキャンセリング機能。ON/OFF切換え可能。 24モードのRGBライティングを搭載 お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 自在なマイク位置調整 付属の三脚・アダプターでマイクの位置を調整できます。 別売のマイクアームへの取付も可能。
    付属品Thronmax Pulse RGBマイクロフォン3脚スタンド360°スタンドアダプタースタンド延長アダプターユーザーガイド2mタイプC編組ケーブル保証書仕様(最大SPL)112db(THD :0.5%1kHz)消費電力5V 150mA (USB)感度4.7mV/Pa (1kHz)周波数特性20Hz~20kHzカプセル長(mm)(コンデンサー)16、(コンデンサーの各カプセル1個ずつ)6RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート192kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
  • Thronmax MDrill Ghost RGB Thronmax

    Thronmax MDrill Ghost RGB

    Thronmax
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    24モードの多彩なRGBライティング搭載 4つの指向特性を持つクールデザインストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 96kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! 最大 10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー VERTIGAINテクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で産卵することはありません。 4つの専用録音パターンを搭載 4つの指向特性の設定により、究極の柔軟性を提供します。マイク本体のタッチパネルを操作し、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つの録音モードを切替可能。ボーカル、楽器、ポッドキャスト、インタビュー、電話会議、ストリーミングなど、様々なシーンに合わせた最適なレコーディングが可能です。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 ダイナミックなエフェクトが楽しめるRGBライティング お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。また、マイク本体のLEDインジケーターが音声入力に合わせて反応します。
    付属品Thronmax MDrill Ghost Microphone 96Khzマイクロフォンスタンドユーザーガイド / 保証書USB A-C編組ケーブル(2m)USB C-Cケーブル(1.5m)Thronmaxステッカートラベルケースブームアームアダプター質量(g)(製品)695出力(ヘッドフォン)ゼロレイテンシ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)消費電力5V 250mA(USB)接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)対応Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5機能録音モード切替 / マイクゲイン / クイックタップミュート / ボリュームコントロール / LEDインジケーター/RGBライト(24モード) / ヘッドフォンアンプ搭載周波数特性20Hz-20kHzカプセル長(mm)(スタジオ品質コンデンサーカプセル)3×16指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
  • Thronmax Proof-Pop Filter P1 new POPフィルター Thronmax

    Thronmax Proof-Pop Filter P1 new POPフィルター

    Thronmax
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    プロフェッショナルなレコーディングに最適なPOPノイズフィルター 外部ノイズを減衰させ、過度な破裂音を抑えながら、クリアなボイスオーバートラックを実現できます。 湿気に弱いマイクロフォンへの唾液の飛散を防ぎます。錆びにくいステンレス二重メッシュ構造です。 外部ノイズを減衰させ、過度の破裂音を抑えながら、クリアなボイスオーバートラックを実現できます。 ステンレス二重層メッシュ構造により、湿気に弱いマイクロフォンへの唾液の飛散を防ぎます。 また、ステンレス素材は錆びることなく長く使用できます。 どのマイクでも使用できる汎用性の高いデザイン。マイクスタンドに固定し、ご希望の位置に設置できます。
    全長(mm)545(POPガード部 Φ155mm、アーム部 390mm)色ブラック質量(g)265接続方法USB
  • Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB) Thronmax

    Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB)

    Thronmax
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン USBマイクロフォンのためのブームスタンド タッチ操作で色を変えられるLED搭載 ほとんどのUSBマイクロフォンに対応 先進的な内部スプリング設計 滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ 多くの標準的なショックマウントとの互換性 タッチコントロールによるLEDライト搭載 On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。
    付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済)材質アルミニウム質量(g)1480タイプブーム:アルミニウム押出材耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む)ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター回転方向水平方向 最大360°マウントCクランプリーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
  • Thronmax ROSA USBマイクロフォン Thronmax

    Thronmax ROSA USBマイクロフォン

    Thronmax
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音 クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現! 最大10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することが低減されます。 単一指向性と無指向性をモード選択できる。単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。 1つのノブでゲイン調整と指向性モード・ミュートの切り替えが可能です。ゲインとモードを表示するLEDインジケータも搭載しています。
    付属品Thronmax Rosa マイクロフォン、Rosa マイクロフォンスタンド、2m USB ケーブル、ユーザーガイド (英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)、ウインドシールド スポンジ、Thronmaxステッカー色ピンク質量(g)680出力ヘッドフォン:遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)消費電力5V 200mA(USB)接続方法USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)対応USBポート付き PC / Mac Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降、PS4 / PS5周波数特性20Hz-20kHzカプセル長(mm)16+10 2 コンデンサーカプセル指向性単一指向性、無指向性サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
WEB会議用品