絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 1000(1)
ブランド
  • 釜屋電機
  • YAGEO(1,885)
  • Panasonic(パナソニック)(1,181)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(973)
  • VISHAY(948)
  • KOA(570)
  • ARCOL(OHMITE)(463)
  • RS PRO(281)
  • BOURNS(231)
  • TAKMAN(55)
  • Liket(39)
  • ROHM(37)
  • 進工業(24)
  • WELWYN(23)
  • LINKMAN(20)
  • SPARKFUN(6)
  • 共立電子産業(3)
  • アルファ・エレクトロニクス(3)
  • ピーシーエヌ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
1000(1)
  • 釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP 釜屋電機

    釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP

    釜屋電機
    4,898税込5,388
    1セット(5000個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RMC動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入 釜屋電機

    抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入

    釜屋電機
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%)。2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
    仕様●抵抗:33Ω●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0804●定格電力:0.25W●終端スタイル:コンベックス●許容差:±5%●ケーススタイル:モールド●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.35mm●寸法:1 x 0.35 x 2mm●シリーズ:RAC●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7062-93
  • SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入

    釜屋電機
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)
    仕様●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-27
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入

    釜屋電機
    96税込106
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)
    仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-02
  • SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入

    釜屋電機
    219税込241
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    JIS C 5201-1:1998。チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%)。厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
    仕様●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-69
  • SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入

    釜屋電機
    579税込637
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)
    仕様●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-11
  • SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入

    釜屋電機
    769税込846
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
    仕様●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-07
  • SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 釜屋電機

    SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    釜屋電機
    6,198税込6,818
    1セット(10000個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ ,(1005サイズ 1%) 標準リール
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0%●定格電力:0.1W●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-51

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器