絞り込み
ブランド
  • 日本ファインケム
  • YAGEO(1,884)
  • Panasonic(パナソニック)(1,181)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(972)
  • VISHAY(956)
  • KOA(572)
  • ARCOL(OHMITE)(463)
  • RS PRO(281)
  • BOURNS(230)
  • TAKMAN(55)
  • Liket(39)
  • ROHM(37)
  • WELWYN(22)
  • 進工業(22)
  • LINKMAN(20)
  • 釜屋電機(8)
  • SPARKFUN(6)
  • 共立電子産業(3)
  • アルファ・エレクトロニクス(3)
  • ピーシーエヌ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
  • 高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1% 日本ファインケム

    高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1%

    日本ファインケム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:RH2HV●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7187-33
  • 高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10% 日本ファインケム

    高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10%

    日本ファインケム
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
    仕様●抵抗:1TΩ●定格電力:3W●許容差:±10%●シリーズ:RH3HV●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7177-56
  • サーメットフィルム 抵抗器 4W 5MΩ ±1% 日本ファインケム

    サーメットフィルム 抵抗器 4W 5MΩ ±1%

    日本ファインケム
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    プレート抵抗器 FPシリーズ(0.5W → 4W)。高電圧負荷、インパルス耐電圧に優れる 温度係数が小さい 径時変化が小さい
    仕様●抵抗:5MΩ●定格電力:4W●許容差:±1%●テクノロジー:サーメットフィルム●シリーズ:FPD4●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:46mmアズワン品番65-7026-61

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器