絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 固定抵抗器

6,753件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,56Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,56Ω,±5%

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Max = +200℃寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm全高 = 14.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5%

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Max = +200℃寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm全体長 = 49.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±5%

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
    仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Max = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 72.5 x 29.7 x 14.8mm全体の幅 = 29.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Max = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 72.5 x 29.7 x 14.8mm全高 = 14.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Max = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 51 x 28 x 14.6mm全体の幅 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX5102 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX5102

    ROHM
    189税込208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値51kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFWR082 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFWR082

    ROHM
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性抵抗値82mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 3mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV3L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 3mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV3L0

    ROHM
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値3mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFGR018 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFGR018

    ROHM
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性抵抗値18mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3301 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3301

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値3.3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000

    ROHM
    209税込230
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値200ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2002 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2002

    ROHM
    189税込208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 33kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3302 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 33kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3302

    ROHM
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値33kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV2L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV2L0

    ROHM
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値2mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002

    ROHM
    279税込307
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFKR027 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFKR027

    ROHM
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性抵抗値27mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 3kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF3001 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 3kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF3001

    ROHM
    99税込109
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0

    ROHM
    699税込769
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W抵抗値5mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ121 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ121

    ROHM
    899税込989
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ222 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ222

    ROHM
    899税込989
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1202 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1202

    ROHM
    179税込197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●抵抗 : 12kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1202 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1202

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 12kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000

    ROHM
    179税込197
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 200Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ391 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ391

    ROHM
    769税込846
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1502 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1502

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●抵抗 : 15kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W MCR18EZPJ000 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W MCR18EZPJ000

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 (3216M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.25W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ221 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ221

    ROHM
    749税込824
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1004 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1004

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●抵抗 : 1MΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ751 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ751

    ROHM
    889税込978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1003 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1003

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 100kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ511 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ511

    ROHM
    769税込846
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1501 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1501

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●抵抗 : 1.5kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1002 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1002

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 10kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様●抵抗 : 1.2kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500

    ROHM
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 150Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 500MΩ ±1%, SM104035006FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 500MΩ ±1%, SM104035006FE

    ARCOL(OHMITE)
    829税込912
    1個
    欠品中
    仕様●抵抗:500MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 100MΩ ±1%, SM104031006FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 100MΩ ±1%, SM104031006FE

    ARCOL(OHMITE)
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●リード間隔:22.86mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 300MΩ ±1%, SM104033006FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 300MΩ ±1%, SM104033006FE

    ARCOL(OHMITE)
    809税込890
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:300MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 10MΩ ±1%, SM104031005FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 10MΩ ±1%, SM104031005FE

    ARCOL(OHMITE)
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 5MΩ ±1%, SM104035004FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 5MΩ ±1%, SM104035004FE

    ARCOL(OHMITE)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:5MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器