絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 固定抵抗器

6,753件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
  • Yageo SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07200RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07200RL

    YAGEO
    94税込103
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)200
  • Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0720KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0720KL

    YAGEO
    84税込92
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 20kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)20k
  • Yageo SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0712KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0712KL

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)12kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RL

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω ). ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RC1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K75L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K75L

    YAGEO
    57税込63
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 4.75kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)4.75k
  • Yageo SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-071K8L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-071K8L

    YAGEO
    2,698税込2,968
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)1.8k
  • Yageo SMDレジスタ, 56Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0756RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 56Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0756RL

    YAGEO
    2,198税込2,418
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 56O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)56
  • Yageo SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0747KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0747KL

    YAGEO
    48税込53
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 47kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)47kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 470kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-07470KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 470kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-07470KL

    YAGEO
    40税込44
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 470kO は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズ S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)470k
  • Yageo SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0749R9L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0749R9L

    YAGEO
    79税込87
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)49.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7L

    YAGEO
    58税込64
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    Yageo RC シリーズ 74.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)4.7k
  • Yageo SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805JR-07100RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805JR-07100RL

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)100
  • Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-07100KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-07100KL

    YAGEO
    169税込186
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5 W, 0.25 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)100k
  • Yageo SMDレジスタ, 22Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0722RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 22Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0722RL

    YAGEO
    81税込89
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 22O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)22
  • Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-074K7L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-074K7L

    YAGEO
    3,398税込3,738
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)4.7kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-070RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-070RL

    YAGEO
    229税込252
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5 W, 0.25 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 3.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-073K6L YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 3.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-073K6L

    YAGEO
    99税込109
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)3.6kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 100Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-07100RL YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 100Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-07100RL

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω ). ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07200RL YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07200RL

    YAGEO
    72税込79
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 1Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RC1206JR-071RL YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 1Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RC1206JR-071RL

    YAGEO
    319税込351
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 150Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-07150RL YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 150Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-07150RL

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 3.3kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-073K3L YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 3.3kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-073K3L

    YAGEO
    139税込153
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)3.3kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 300Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07300RL YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 300Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07300RL

    YAGEO
    99税込109
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RC0402FR-0715KL YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RC0402FR-0715KL

    YAGEO
    50税込55
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    0402 Format RC Series Reels - 1%. Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W抵抗(Ω)15kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 1.2kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071K2L YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 1.2kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071K2L

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)1.2kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-075K6L YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-075K6L

    YAGEO
    81税込89
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)5.6kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-0712K1L YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-0712K1L

    YAGEO
    88税込97
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1Wシリーズ = RC抵抗(Ω)12.1kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-072K7L YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-072K7L

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1Wシリーズ = RC抵抗(Ω)2.7kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP 釜屋電機

    釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP

    釜屋電機
    4,898税込5,388
    1セット(5000個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RMC動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1% アルファ・エレクトロニクス

    大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1%

    アルファ・エレクトロニクス
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
    仕様●抵抗:1Ω●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●最小動作温度:-55℃●最大動作温度:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:335-494アズワン品番68-4149-46
  • PCN 電気抵抗器 50W 50mΩ ±0.05% ピーシーエヌ

    PCN 電気抵抗器 50W 50mΩ ±0.05%

    ピーシーエヌ
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様●抵抗:50mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5844アズワン品番68-4149-67
  • PCN 電気抵抗器 50W 1mΩ ±0.05% ピーシーエヌ

    PCN 電気抵抗器 50W 1mΩ ±0.05%

    ピーシーエヌ
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5841アズワン品番68-4149-66
  • PCN 電気抵抗器 50W 100mΩ ±0.05% ピーシーエヌ

    PCN 電気抵抗器 50W 100mΩ ±0.05%

    ピーシーエヌ
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5845アズワン品番68-4149-68
  • 1/4Wカーボン抵抗 750kΩ 紫緑黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 750kΩ 紫緑黄金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:750kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±50ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-14
  • 1/4Wカーボン抵抗 680Ω 青灰茶金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 680Ω 青灰茶金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:680Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-13
  • 1/4Wカーボン抵抗 620Ω 青赤茶金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 620Ω 青赤茶金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:620Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-09
  • 1/4Wカーボン抵抗 6.2kΩ 青赤赤金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 6.2kΩ 青赤赤金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:6.2kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-12
  • 1/4Wカーボン抵抗 560Ω 緑青茶金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 560Ω 緑青茶金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:560Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-11
  • 1/4Wカーボン抵抗 510Ω 緑茶茶金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 510Ω 緑茶茶金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:510Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-06
  • 1/4Wカーボン抵抗 510kΩ 緑茶黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 510kΩ 緑茶黄金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:510kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-08

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器