絞り込み
ブランド
  • OPTEK
  • KINGBRIGHT(308)
  • VISHAY(260)
  • BROADCOM(250)
  • 東芝(212)
  • WURTH ELEKTRONIK(202)
  • LEDIL(188)
  • onsemi(116)
  • OSRAM(オスラム)(108)
  • CREE(53)
  • OSRAM Opto Semiconductors(51)
  • BIVAR(50)
  • ROHM(47)
  • LUMILEDS(46)
  • MARL(41)
  • RENESAS(40)
  • RS PRO(38)
  • SPARKFUN(35)
  • DIALIGHT(34)
  • INFINEON(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Optek フォトインタラプタ OPTEK

    Optek フォトインタラプタ

    OPTEK
    539税込593
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB993T51Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB993T51Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 24.63×6.35×15.63mm●高さ: 15.63mm●長さ: 24.63mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB990℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 反射型 光センサ 152mm 3-Pin OPTEK

    Optek 反射型 光センサ 152mm 3-Pin

    OPTEK
    81,980税込90,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ピークセンサー距離: 152mm●出力デバイス: オープンコレクタ●チャンネル数: 1●ピン数: 3●寸法: 17.15×8.38×27.94mm●高さ: 27.94mm●長さ: 17.15mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: 0℃●幅: 8.38mm●動作温度レンジ: 0 → +70℃●OPB720A / OPB720Bロングレンジ反射スイッチ. OPB720シリーズは、反射ターゲットによる高度なものから反射ターゲットなしの低レベルまでを切り替える論理出力を備えています。 追加のヒステリシスにより、センサは出力でのスイッチング振動を最小限度に抑えています。 実現可能なセンサ距離はターゲットに使用される材質の種類に大きく依存. 2 mmの物体を認識 反射モード又は遮断モードで使用可能 周辺光拒否 ;100k Lux TTL / CMOS互換 ケーブル長: 990 mm サイズ: 27.94×8.38×17.15 mm 用途: コンベアベルト上のパッケージの認識、人の動きの認識、ニアフォーカスセキュリティシステム、洗剤調合ステーション、製品調合サービスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 5-Pin OPB990T51Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 5-Pin OPB990T51Z

    OPTEK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 5●寸法: 24.63×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 24.63mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●動作温度レンジ: -40 → +70℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB943W51Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB943W51Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 23.75×12.95×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 12.95mm●シリーズ: OPB940℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W55Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W55Z

    OPTEK
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB830℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:4.83mm 4-Pin 1袋 5個入 OPTEK

    フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:4.83mm 4-Pin 1袋 5個入

    OPTEK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OPB610、OPB611、OPB620、OPB621シリーズのスロット型光学スイッチ。このOptek Technology製のスロット型光学スイッチは基板に取り付けるように設計されています。 OPB610 及び OPB620 は、赤外線LEDとNPNシリコンフォトトランジスタで構成されています。 これらの製品では、低電流でのロールオフが強化され、コントラスト比が向上し、周辺光が遮断されます。 OPB611 及び OPB621 は、赤外線LEDとPINフォトダイオードで構成されています。 これらのプラスチック製ハウジングは可視光線を通しませんが、赤外光は通します。 これらのスロット付き光スイッチを備えたPINフォトダイオードは、高速動作に最適です。 スロット付き光スイッチに最適な用途には、非接触反射物体センサ、組み立てラインの自動化、マシンオートメーション、機械安全とドアのセンサがあります。スロット型光学スイッチの特長: 非接触スイッチング 基板実装 強化されたSN比 LEDピーク波長: 890 nm
    仕様●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:10.16 x 5.59 x 9.52mm●高さ:9.52mm●長さ:10.16mm●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-40℃●スロット幅:4.83mm●幅:5.59mm●動作温度レンジ:-40 → +100℃●コード番号:204-3305アズワン品番65-7242-53
  • Optek 赤外線レシーバ OPTEK

    Optek 赤外線レシーバ

    OPTEK
    1,898税込2,088
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 光センサ(反射型) OPTEK

    Optek 光センサ(反射型)

    OPTEK
    559税込615
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトトランジスタ OPTEK

    Optek フォトトランジスタ

    OPTEK
    62,980税込69,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトカプラ OPTEK

    Optek フォトカプラ

    OPTEK
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek デジタルアイソレータ OPTEK

    Optek デジタルアイソレータ

    OPTEK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 890Nm 赤外線LED OPTEK

    Optek 890Nm 赤外線LED

    OPTEK
    619税込681
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB993T51Z OPTEK

    OPB993T51Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB990T51Z OPTEK

    OPB990T51Z

    OPTEK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB943W51Z OPTEK

    OPB943W51Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB900W55Z OPTEK

    OPB900W55Z

    OPTEK
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB840W11Z OPTEK

    OPB840W11Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB830W55Z OPTEK

    OPB830W55Z

    OPTEK(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB830W51Z OPTEK

    OPB830W51Z

    OPTEK
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB830W11Z OPTEK

    OPB830W11Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB720B-06Z OPTEK

    OPB720B-06Z

    OPTEK
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB100Z OPTEK

    OPB100Z

    OPTEK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品