絞り込み
ブランド
  • OPTEK
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,161)
  • RS PRO(8,339)
  • Panasonic(パナソニック)(5,086)
  • VISHAY(4,760)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • MICROCHIP(1,907)
  • onsemi(1,870)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,806)
  • BOURNS(1,775)
  • AMPHENOL(1,704)
  • SAMTEC(1,637)
  • MURATA(村田製作所)(1,279)
  • 日本モレックス(molex)(1,197)
  • シュナイダーエレクトリック(1,191)
  • STMicro(1,092)
  • KOA(1,050)
  • ARCOL(OHMITE)(1,028)
  • HAMMOND(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB840L51 OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB840L51

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: スルーホール実装●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB840℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPI1264B OPTEK

    OPI1264B

    OPTEK
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • OPB704 OPTEK

    OPB704

    OPTEK
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
  • Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB993T51Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB993T51Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 24.63×6.35×15.63mm●高さ: 15.63mm●長さ: 24.63mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB990℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 反射型 光センサ 152mm 3-Pin OPTEK

    Optek 反射型 光センサ 152mm 3-Pin

    OPTEK
    81,980税込90,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ピークセンサー距離: 152mm●出力デバイス: オープンコレクタ●チャンネル数: 1●ピン数: 3●寸法: 17.15×8.38×27.94mm●高さ: 27.94mm●長さ: 17.15mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: 0℃●幅: 8.38mm●動作温度レンジ: 0 → +70℃●OPB720A / OPB720Bロングレンジ反射スイッチ. OPB720シリーズは、反射ターゲットによる高度なものから反射ターゲットなしの低レベルまでを切り替える論理出力を備えています。 追加のヒステリシスにより、センサは出力でのスイッチング振動を最小限度に抑えています。 実現可能なセンサ距離はターゲットに使用される材質の種類に大きく依存. 2 mmの物体を認識 反射モード又は遮断モードで使用可能 周辺光拒否 ;100k Lux TTL / CMOS互換 ケーブル長: 990 mm サイズ: 27.94×8.38×17.15 mm 用途: コンベアベルト上のパッケージの認識、人の動きの認識、ニアフォーカスセキュリティシステム、洗剤調合ステーション、製品調合サービスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 5-Pin OPB990T51Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 5-Pin OPB990T51Z

    OPTEK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 5●寸法: 24.63×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 24.63mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●動作温度レンジ: -40 → +70℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB943W51Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB943W51Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 23.75×12.95×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 12.95mm●シリーズ: OPB940℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W55Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W55Z

    OPTEK
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB830℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815L OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815L

    OPTEK
    15,980税込17,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 32×6.6×14.35mm●高さ: 14.35mm●長さ: 32mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.6mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264A OPTEK

    Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264A

    OPTEK
    15,980税込17,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 25%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.27 → 9.525 mm OPTEK

    Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.27 → 9.525 mm

    OPTEK
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.27 → 9.525 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB608 反射型物体センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55Z OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55Z

    OPTEK
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: トランジスタ●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 30.99×6.35×15.63mm●高さ: 15.63mm●長さ: 30.99mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB800W℃●Optek OPB800及びOPB810スロット型光スイッチ. Optek OPB800及びOPB810シリーズのスロット型光スイッチには、基板及び24 AWGリモート取り付けケーブルのオプションがあります。 光スイッチハウジングは不透明グレード射出成形プラスチック製で、周辺の干渉を検出して除去します。 OPB800及びOPB810シリーズでは、用途に合わせて様々なアパーチャサイズ及び定格光電流を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 3.8 mm OPTEK

    Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 3.8 mm

    OPTEK
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 3.8 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB703 / OPB704 / OPB705反射物体センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 mm OPTEK

    Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 mm

    OPTEK
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.3 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB706反射物体センサ. Optek OPB706は、赤外線発光ダイオード(LED)とNPNシリコンフォトトランジスタで構成されており、黒色のプラスチック製ハウジング内で並行軸上に隣接して配置されています。 OPB706はLEDとフォトトランジスタを搭載しています。周辺光ノイズを低減するため、暗い赤外透過型のプラスチックで成形されています。 デバイスの視野で光を反射する物体が通過すると、フォトトランジスタがエミッタからの光に反応します。 非接触の反射物の設置、組み立てライン、マシンオートメーション、安全、行程末端センサなどの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm) OPTEK

    Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm)

    OPTEK
    779税込857
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZ OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZ

    OPTEK
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: シャシーマウント●パッケージタイプ: 基板モジュール●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 9.53mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 赤外線レシーバ OPTEK

    Optek 赤外線レシーバ

    OPTEK
    179,800税込197,780
    1袋(1150個)
    7日以内出荷
    仕様●ピン数: 2●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 3.18 (Dia.) x 5.84mm●高さ: 5.84mm●パッケージタイプ: T-1●OP505シリーズフォトトランジスタ. Optek Technology Inc製のOP505シリーズは、IR NPNシリコンフォトトランジスタです。 これらの製品は、青色の3 mm (T-1)エポキシパッケージに収納されています。 この小型パッケージにより、OP505シリーズはスペースに制限のある用途に最適です。. OP505 IR NPNシリコンフォトトランジスタの特長: OP505A、OP505B、OP505C、OP505D 3 mm (T-1)スルーホールパッケージ 様々な感度RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.45 x 2.34 x 5.72mm) 0.6mW OPTEK

    Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.45 x 2.34 x 5.72mm) 0.6mW

    OPTEK
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長: 890nm●パッケージタイプ: 側方監視●放射束: 0.6mW●実装タイプ: スルーホール実装●指向半値角: 40°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 4.45×2.34×5.72mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Optek OP240及びOP245シリーズIRED. Optek TechnologyのOP240及びOP245シリーズは、プラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオードです。サイドビュー型エポキシスルーホールパッケージに収められていて、スペースが限られている用途に最適です。OP240及びOP245シリーズに適した用途には、基板実装スロットスイッチ及び基板インタラプタなどがあります。. OP240及びOP245シリーズの特長: サイドビューパッケージ 広範囲な光角度 波長: 890 nm ビーム角度: 40° ドーム型及び凹型リードタイプ 動作温度: -40 → +100 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB365T55 OPTEK

    Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB365T55

    OPTEK
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 10μs●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 24.61×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 24.61mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●動作温度レンジ: -40 → +85℃●OPB355/360/370/380/390シリーズスロット型光スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。 OPB360、OPB370、OPB380、OPB390は、フォトトランジスタセンサを使用します。 OPB355はフォトダイオードセンサを搭載しています。 スロット型光スイッチに適した用途: 非接触の物体検出、組み立てライン自動化、マシンオートメーション、装置及び機械の保安. スロット型光スイッチの特長: 基板実装: OPB355、OPB360、OPB370 ワイヤ接続: OPB380、OPB390 多様なオプションを備えた標準製品 L、N、P、Tの取り付け構成RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:4.83mm 4-Pin 1袋 5個入 OPTEK

    フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:4.83mm 4-Pin 1袋 5個入

    OPTEK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OPB610、OPB611、OPB620、OPB621シリーズのスロット型光学スイッチ。このOptek Technology製のスロット型光学スイッチは基板に取り付けるように設計されています。 OPB610 及び OPB620 は、赤外線LEDとNPNシリコンフォトトランジスタで構成されています。 これらの製品では、低電流でのロールオフが強化され、コントラスト比が向上し、周辺光が遮断されます。 OPB611 及び OPB621 は、赤外線LEDとPINフォトダイオードで構成されています。 これらのプラスチック製ハウジングは可視光線を通しませんが、赤外光は通します。 これらのスロット付き光スイッチを備えたPINフォトダイオードは、高速動作に最適です。 スロット付き光スイッチに最適な用途には、非接触反射物体センサ、組み立てラインの自動化、マシンオートメーション、機械安全とドアのセンサがあります。スロット型光学スイッチの特長: 非接触スイッチング 基板実装 強化されたSN比 LEDピーク波長: 890 nm
    仕様●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:10.16 x 5.59 x 9.52mm●高さ:9.52mm●長さ:10.16mm●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-40℃●スロット幅:4.83mm●幅:5.59mm●動作温度レンジ:-40 → +100℃●コード番号:204-3305アズワン品番65-7242-53
  • Optek 赤外線レシーバ OPTEK

    Optek 赤外線レシーバ

    OPTEK
    1,898税込2,088
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 光センサ(反射型) OPTEK

    Optek 光センサ(反射型)

    OPTEK
    559税込615
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトトランジスタ OPTEK

    Optek フォトトランジスタ

    OPTEK
    62,980税込69,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek フォトインタラプタ OPTEK

    Optek フォトインタラプタ

    OPTEK
    539税込593
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Optek デジタルアイソレータ OPTEK

    Optek デジタルアイソレータ

    OPTEK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 890Nm 赤外線LED OPTEK

    Optek 890Nm 赤外線LED

    OPTEK
    619税込681
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB993T51Z OPTEK

    OPB993T51Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB990T51Z OPTEK

    OPB990T51Z

    OPTEK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB943W51Z OPTEK

    OPB943W51Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB900W55Z OPTEK

    OPB900W55Z

    OPTEK
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB840W11Z OPTEK

    OPB840W11Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB830W55Z OPTEK

    OPB830W55Z

    OPTEK(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB830W51Z OPTEK

    OPB830W51Z

    OPTEK
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB830W11Z OPTEK

    OPB830W11Z

    OPTEK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB815L OPTEK

    OPB815L

    OPTEK
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • OPB720B-06Z OPTEK

    OPB720B-06Z

    OPTEK
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB706B OPTEK

    OPB706B

    OPTEK
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • OPB625 OPTEK

    OPB625

    OPTEK
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • OPB608A OPTEK

    OPB608A

    OPTEK
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • OPB365T55 OPTEK

    OPB365T55

    OPTEK
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
電子部品(オンボード)