絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- KINGBRIGHT(308)
- VISHAY(261)
- BROADCOM(251)
- 東芝(212)
- WURTH ELEKTRONIK(202)
- LEDIL(188)
- onsemi(116)
- OSRAM(オスラム)(108)
- CREE(53)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- BIVAR(50)
- ROHM(47)
- LUMILEDS(46)
- RENESAS(40)
- MARL(40)
- RS PRO(38)
- DIALIGHT(35)
- SPARKFUN(35)
- INFINEON(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
1.47インチLCDディスプレイモジュール
Seeed Studio¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷解像度が172×320で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。172×320の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・172×320の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。寸法(mm)22.0×38.5ピクセルピッチ(mm)0.0337×0.1011解像度172×320ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.47インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V3ディスプレイサイズ(目安)17.39×32.35mm通信インターフェース4-wire SPI
Digital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 Meter
Seeed Studio¥6,498税込¥7,1481個33日以内出荷Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。上記LEDに集積された制御チップは、より簡単な回路、便利な配置を実現します。使用温度(℃)-25~+80視野角≧140LED60アズワン品番67-0476-43MTBF(時間)50000動作電圧(V)3.5~5.3DC最大電力(W)0.3/LED
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980