絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,925)
- Panasonic(パナソニック)(3,390)
- VISHAY(2,467)
- YAGEO(1,885)
- KEMET(1,099)
- RS PRO(1,055)
- BOURNS(923)
- onsemi(848)
- ARCOL(OHMITE)(723)
- WURTH ELEKTRONIK(669)
- KOA(571)
- KINGBRIGHT(431)
- KYOCERA AVX(402)
- BROADCOM(395)
- EPCOS(377)
- MICROCHIP(340)
- MURATA(村田製作所)(339)
- ABRACON(334)
- HARWIN(319)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMV 1212EN
TRACO POWER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●入力電圧公称:12 V dc●分離式:あり奥行(mm)12.5シリーズTMV EN定格電力(W)1出力電圧(V)12dc出力電流(mA)80入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 超で1 あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 )による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリですパッケージSIP 7実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)3dc出力数1
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 27個入
TRACO POWER¥21,980税込¥24,1781セット(27個)7日以内出荷Tracoコモンモードチョーク - TCKシリーズ。コモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。仕様●入数:1チューブ(27個入り)●インダクタンス:160 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:7mΩアズワン品番65-7080-72
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入
TRACO POWER¥7,998税込¥8,7981セット(10個)7日以内出荷Tracoコモンモードチョーク - TCKシリーズ。コモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:1 kHz●DC抵抗:40mΩアズワン品番65-7076-83
コモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:1.219 mH●シリーズ:TCK●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:26mΩアズワン品番65-7070-37
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781セット(10個)7日以内出荷Tracoコモンモードチョーク-TCKシリーズ。コモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:60mΩアズワン品番65-7076-38
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品