絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- ABRACON(333)
- ARCOL(OHMITE)(769)
- BOURNS(916)
- BROADCOM(387)
- EPCOS(368)
- HARWIN(321)
- KEMET(1,063)
- KINGBRIGHT(430)
- KOA(574)
- KYOCERA AVX(389)
- MICROCHIP(345)
- MURATA(村田製作所)(339)
- onsemi(847)
- Panasonic(パナソニック)(3,565)
- RS PRO(1,056)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,859)
- VISHAY(2,435)
- WURTH ELEKTRONIK(633)
- YAGEO(1,901)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)

Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード
ARCOLECTRIC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷種類 = トグルスイッチガード。併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチ。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)12RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric (Bulgin) Ltd F00232PAAA トグルスイッチ凡例シート
ARCOLECTRIC¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷種類 = オン / オフ規格プレート。併用可能製品 = トグルスイッチ。色 = Black。バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準、On-Off凡例プレート. RSの0.468インチ(11.9mm)ブッシュ径のパネル取り付け標準トグルスイッチ製品に使用するクロム仕上げの凡例プレートRoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品