絞り込み
ブランド
  • DELTRON
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,938)
  • Panasonic(パナソニック)(3,389)
  • VISHAY(2,470)
  • YAGEO(1,885)
  • KEMET(1,102)
  • RS PRO(1,071)
  • BOURNS(922)
  • onsemi(847)
  • ARCOL(OHMITE)(726)
  • WURTH ELEKTRONIK(670)
  • KOA(570)
  • KINGBRIGHT(434)
  • KYOCERA AVX(405)
  • BROADCOM(399)
  • EPCOS(379)
  • MICROCHIP(340)
  • MURATA(村田製作所)(339)
  • ABRACON(336)
  • HARWIN(319)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deltron EMIフィルタ 単相 8A DINレール 1μF 1.5 mH 0.75 mA 0.96W 15mΩ DELTRON

    Deltron EMIフィルタ 単相 8A DINレール 1μF 1.5 mH 0.75 mA 0.96W 15mΩ

    DELTRON
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 1●シリーズ: DRF●動作周波数: 440Hz●長さ: 80mm●奥行き: 22.5mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 1.5 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 15mΩ●基準適合: EN 60939W●Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点:. スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時): 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron IECフィルタ パネルマウント 10A 250 V ac/dc, RID1042H DELTRON

    Deltron IECフィルタ パネルマウント 10A 250 V ac/dc, RID1042H

    DELTRON
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●結線方法: Tab●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: パネルマウント●幅: 24mm●深さ: 51.7mm●高さ: 50mm●Roxburgh RIDシリーズ. Roxburgh RIDシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: ラッチロック●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ハウジング材質: 亜鉛合金●動作温度 Min: -25℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ DELTRON

    Deltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ

    DELTRON
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 240 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●シリーズ: MDF●動作周波数: 60Hz●長さ: 174mm●奥行き: 120mm●高さ: 55mm●寸法: 174×120×55mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 2mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: Lockable●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ポール形式: 6P●動作温度 Max: +70℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 593-0500 DELTRON

    593-0500

    DELTRON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • 563-0500 DELTRON

    563-0500

    DELTRON
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • 550-0100 DELTRON

    550-0100

    DELTRON
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
  • 310-0500 DELTRON

    310-0500

    DELTRON
    199税込219
    1個
    7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品