絞り込み
ブランド
- DELTRON
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,163)
- RS PRO(8,341)
- Panasonic(パナソニック)(5,090)
- VISHAY(4,757)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,275)
- MICROCHIP(1,904)
- onsemi(1,870)
- WURTH ELEKTRONIK(1,805)
- BOURNS(1,781)
- AMPHENOL(1,706)
- SAMTEC(1,637)
- MURATA(村田製作所)(1,276)
- 日本モレックス(molex)(1,200)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,094)
- KOA(1,049)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(896)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
特価

Deltron EMIフィルタ 単相 8A DINレール 1μF 1.5 mH 0.75 mA 0.96W 15mΩ
DELTRON¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 1●シリーズ: DRF●動作周波数: 440Hz●長さ: 80mm●奥行き: 22.5mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 1.5 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 15mΩ●基準適合: EN 60939W●Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点:. スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時): 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 4極 メス ケーブルマウント
DELTRON¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあり、ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれています。このラインソケットは、DIN41524、45322、45326、45327、45329、及び45329に従って製造されたあらゆる標準 / ロック可能DINプラグとかん合します。仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = ネジロック結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 4Pシリーズ番号 = 600℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron RCAソケット 431-0100 メス 銀めっき
DELTRON¥369税込¥4061個7日以内出荷オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。ハウジング材質 = アセタール。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 50 V ac。431-0100業務用フォノパネルソケット - ニッケルシェル - 黒旋盤加工黄銅製シングルナット固定式パネルソケット ニッケル又は金めっき仕上げ。 絶縁体の色を赤と黒から選択できるため 識別に便利。 これらの適応型ソケットはシングルナット固定式なので 互いに並べて取り付けるのに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron IECフィルタ パネルマウント 10A 250 V ac/dc, RID1042H
DELTRON¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●結線方法: Tab●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: パネルマウント●幅: 24mm●深さ: 51.7mm●高さ: 50mm●Roxburgh RIDシリーズ. Roxburgh RIDシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: ラッチロック●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ハウジング材質: 亜鉛合金●動作温度 Min: -25℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ
DELTRON¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 240 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●シリーズ: MDF●動作周波数: 60Hz●長さ: 174mm●奥行き: 120mm●高さ: 55mm●寸法: 174×120×55mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 2mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●極数: 6●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: Lockable●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ポール形式: 6P●動作温度 Max: +70℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron RCAプラグ 330-0000 オス ニッケルめっき
DELTRON¥509税込¥5601個7日以内出荷機械加工の黄銅製で、各種のめっきオプションのある英国製高品質フォノプラグ製品大型はんだバケットとの良好な電気接触が得られるスプリングセンターコンタクト 内蔵ケーブルクランプで、確実なケーブル接続を実現 スプリングストレインリリーフ 色分けIDリングで、ケーブルを簡単に識別 見栄えのよいボディスタイル 最大ケーブルサイズ: 5.5 mm仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = Noryl SE1結線方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 50 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥719~税込¥791~1個7日以内出荷計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 5Pシリーズ番号 = 610℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥869税込¥9561個7日以内出荷計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 5Pシリーズ番号 = 590℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント
DELTRON¥649税込¥7141個7日以内出荷フランジ取り付け用M3ねじ2本でパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = スクリュー定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcハウジング材質 = Mazak表面処理:コンタクト = 銀℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント
DELTRON¥869税込¥9561個7日以内出荷フランジ取り付け用M3ねじ2本でパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = スクリュー定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 5Pシリーズ番号 = 630℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 6極 メス ケーブルマウント
DELTRON¥939税込¥1,0331個7日以内出荷計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあり、ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれています。このラインソケットは、DIN41524、45322、45326、45327、45329、及び45329に従って製造されたあらゆる標準 / ロック可能DINプラグとかん合します。仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = ネジロック結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 6Pシリーズ番号 = 600℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 6極 メス パネルマウント
DELTRON¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 6Pシリーズ番号 = 650℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥899税込¥9891個7日以内出荷計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ラッチロック結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 591℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Locking Ring結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥579税込¥6371個7日以内出荷計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 610℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron RCAソケット 431-0500 メス 銀めっき
DELTRON¥379税込¥4171個7日以内出荷431-0500業務用フォノパネルソケット - ニッケルシェル - 赤旋盤加工黄銅製シングルナット固定式パネルソケット ニッケル又は金めっき仕上げ。 絶縁体の色を赤と黒から選択できるため 識別に便利。 これらの適応型ソケットはシングルナット固定式なので 互いに並べて取り付けるのに最適。仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アセタール結線方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 50 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥999税込¥1,0991個7日以内出荷計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = 亜鉛合金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 5Pシリーズ番号 = 591℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。仕様極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ラッチロック結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 6P動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 6極 メス PCBマウント
DELTRON¥899税込¥9891個7日以内出荷計装及びオーディオ用途の完全に遮蔽された丈夫なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。DIN41524 / 45322 / 45326 / 45327 / 45329に従って製造されたあらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 6Pシリーズ番号 = 690℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 7極 メス パネルマウント
DELTRON¥959税込¥1,0551個7日以内出荷旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 7Pシリーズ番号 = 650℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 5極 メス PCBマウント
DELTRON¥859税込¥9451個7日以内出荷計装及びオーディオ用途の完全に遮蔽された丈夫なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。DIN41524 / 45322 / 45326 / 45327 / 45329に従って製造されたあらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, 高さ:65 mm, 奥行き:275 mm 459-0090
DELTRON¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装仕様奥行き = 275 mm高さ = 65 mm幅 = 176 mm外形寸法 = 275 x 176 x 65mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:252 mm 483-0070
DELTRON¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 252 mm高さ = 55.9 mm幅 = 146.4 mm外形寸法 = 252 x 146.4 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:171.5 mm 480-0050
DELTRON¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 480 Series Diecast Aluminium Boxes. The Deltron 480 series diecast aluminium enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 171.5 mm高さ = 55.9 mm幅 = 120.6 mm外形寸法 = 171.5 x 120.6 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 480RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, 高さ:106 mm, 奥行き:174 mm 455-0060
DELTRON¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。用途:リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装仕様奥行き = 174 mm高さ = 106 mm幅 = 123 mm外形寸法 = 174 x 123 x 106mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, 高さ:106 mm, 奥行き:223 mm 459-0080
DELTRON¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装仕様奥行き = 223 mm高さ = 106 mm幅 = 147 mm外形寸法 = 223 x 147 x 106mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, 高さ:30 mm, 奥行き:90 mm 480-0010
DELTRON¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。 15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設仕様奥行き = 90 mm高さ = 30 mm幅 = 36 mm外形寸法 = 90 x 36 x 30mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:114.3 mm 480-C030
DELTRON¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 480 Series Diecast Aluminium Boxes. The Deltron 480 series diecast aluminium enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.3 mm高さ = 55.9 mm幅 = 88.9 mm外形寸法 = 114.3 x 88.9 x 55.9mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = 銀蓋色 = 銀シールド = ありシリーズ = 480RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, 高さ:76 mm, 奥行き:166 mm 459-0110
DELTRON¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装仕様奥行き = 166 mm高さ = 76 mm幅 = 128 mm外形寸法 = 166 x 128 x 76mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:202 mm 483-0050
DELTRON¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 202 mm高さ = 55.9 mm幅 = 120.8 mm外形寸法 = 202 x 120.8 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:120 mm 487-121208E-68
DELTRON¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. IP66 IP67 IP68 Deltron 486シリーズダイキャストアルミボックス. Deltronのヘビーデューティアルミシリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。エンクロージャはIP68に準拠して密封され、深さ10 mで20時間試験済みで、水の浸入に対する最高の保護を提供します。. 特長と利点:. ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属 黒粉体コーティング仕上げ. 代表的用途. テスト 測定機器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。 この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。仕様材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 80 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mmIP保護等級 = IP68色 = Blackシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
Deltron, 高さ:30 mm, 奥行き:61 mm 480-0150
DELTRON¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設仕様奥行き = 61 mm高さ = 30 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 61 x 56 x 30mmIP保護等級 = IP68フランジ = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:260 mm 487-261609E-68
DELTRON¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. IP66 IP67 IP68 Deltron 486シリーズダイキャストアルミボックス. Deltronのヘビーデューティアルミシリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。エンクロージャはIP68に準拠して密封され、深さ10 mで20時間試験済みで、水の浸入に対する最高の保護を提供します。. 特長と利点:. ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属 黒粉体コーティング仕上げ. 代表的用途. テスト 測定機器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。 この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。仕様材質 = アルミニウム奥行き = 260 mm高さ = 90 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 260 x 160 x 90mmIP保護等級 = IP68色 = Blackシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
Deltron, 高さ:25 mm, 奥行き:81 mm 480-0140
DELTRON¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Deltron アルミDeltron アルミエンクロージャは、汎用エンクロージャです。このシリーズは、最大 5 m の水の浸漬を 1 時間必要とする製品を保護します。シリコンシールとステンレススチール製ねじが付属しています。シリコンガスケットと固定ねじが付属しています。特長と利点:細かいテクスチャを施した粉体コーティングと滑らかなナイロン 内蔵基板ガイド用途:食品加工 レジャー施設 海洋 セキュリティ仕様奥行き = 81 mm高さ = 25 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 81 x 56 x 25mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂上下水道処理認定 BS EN60529:1992RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:220 mm 486-221208-68
DELTRON¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. Deltron 486シリーズアルミダイキャスト製ボックス. Deltronのヘビーデューティアルミ486シリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。特長と利点: ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属. 代表的用途. 計測器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm高さ = 80 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 220 x 120 x 80mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
Deltron, 高さ:99 mm, 奥行き:251 mm 480-0130
DELTRON¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設仕様奥行き = 251 mm高さ = 99 mm幅 = 251 mm外形寸法 = 251 x 251 x 99mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:139.7 mm 483-0030
DELTRON¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 139.7 mm高さ = 55.9 mm幅 = 89.1 mm外形寸法 = 139.7 x 89.1 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980