絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,964)
  • Panasonic(パナソニック)(3,398)
  • VISHAY(2,495)
  • YAGEO(1,886)
  • KEMET(1,101)
  • RS PRO(1,077)
  • BOURNS(924)
  • onsemi(842)
  • ARCOL(OHMITE)(724)
  • WURTH ELEKTRONIK(673)
  • KOA(574)
  • KINGBRIGHT(437)
  • KYOCERA AVX(406)
  • BROADCOM(401)
  • EPCOS(382)
  • MICROCHIP(343)
  • MURATA(村田製作所)(341)
  • ABRACON(336)
  • HARWIN(325)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN

    基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ製ツマミ(黒 26Φ×15 シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 26Φ×15 シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ26×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 2連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 10kΩ

    LINKMAN
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム A特性 10kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 10kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20
  • LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ LINKMAN

    LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ

    LINKMAN(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●色:緑●電圧[V]:3.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:39cd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:510nm●視野角[°]:15°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-04
  • スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMAN

    スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ

    LINKMAN
    278税込306
    1個
    当日出荷
    仕様●抵抗値:10kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-10
  • 単連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 10kΩ

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ローレットタイプ(歯数:16)
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
  • 樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 樹脂製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ20×16固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット)) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。 取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。
    シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ15、高さ17固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 単連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 1kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
    定格電力(W)0.125抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
  • 2連式ボリューム A特性 20kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 20kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
  • LED 橙、5mm、カラーレンズ LINKMAN

    LED 橙、5mm、カラーレンズ

    LINKMAN
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    仕様●種別:-●色:橙●電圧[V]:2.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:60mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:120mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:610nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-03
  • 基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN

    基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    仕様●抵抗値:100kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125Wアズワン品番67-0361-02
  • 超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ LINKMAN

    超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ

    LINKMAN
    36税込40
    1個
    5日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。
    仕様●静電容量:0.01μF●定格電圧:50V●容量許容差:±10%●温度特性:X7R±15%●リードピッチ:5.00mm●直径:厚さ:入数:1個アズワン品番67-0456-77
  • 樹脂製ツマミ(灰 径15Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(灰 径15Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ15×15固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    グレー材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ)

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ17×14固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 径12.5Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 径12.5Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    円筒形ドームタイプツマミ(Φ6.1) 6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ12.5×15固定タイプネジ指標線白マーカー孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 径11Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 径11Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。 本体サイドには、縦に溝がありすべりにくくなっています。
    材質(本体)アルミ固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 21Φ×15 シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 21Φ×15 シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ21×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(黒 20Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(黒 20Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ20×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(シルバー 径20Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(シルバー 径20Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • アルミ製ツマミ(シルバー 径12.5Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(シルバー 径12.5Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    円筒形ドームタイプツマミ(ローレット) 6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。 イモネジで固定します。
    シルバー材質(本体)アルミ備考円筒形ドームタイプ、軸部分にローレット加工処理外形寸法(mm)Φ12.5×15固定タイプネジ指標線切込孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 単連式ボリューム B特性 20kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 20kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
    定格電力(W)0.125抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
  • 単連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 10kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。 B特性は回転角に対しタップの抵抗値が直線変化し直流電圧の調整など一般的な調整用に使います。(A特性は指数関数的に変化します。) 音量調整(ボリュームコントロール)にはBカーブを使うと聴感上の音量が急激に変化してしまうので通常A特性のものを使います。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
    定格電力(W)0.125抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
  • 単連式ボリューム A特性 500kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム A特性 500kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
    用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
  • 単連式ボリューム A特性 10kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム A特性 10kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    抵抗値10KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性A
  • 2連式ボリューム B特性 2kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 2kΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム A特性 50kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 50kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    付属品ネジ、ワッシャ軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
  • 2連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 1kΩ

    LINKMAN
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム B特性 100kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 100kΩ

    LINKMAN
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15mm抵抗変化特性BパッケージVR-9
  • 2連式ボリューム B特性 1MΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 1MΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム B特性 50kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 50kΩ

    LINKMAN
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • LED 赤、5mm、カラーレンズ LINKMAN

    LED 赤、5mm、カラーレンズ

    LINKMAN(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●色:赤●電圧[V]:2.0●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:350mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:632nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-02
  • LED 3Φ、電球色 LINKMAN

    LED 3Φ、電球色

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LED
    仕様●直径:3Φ●発光色:電球色●ボディー色:クリア●標準電圧(typ):3.2V●輝度(typ):8000mcd●指向性:40°●条件(IF):20mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●電力損失:120mW●最大順電流:30mA●ピーク順電流:100mA●逆方向電圧:5V●はんだ付け温度:260℃、5秒アズワン品番67-0391-79
  • 小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN

    小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ

    LINKMAN
    66税込73
    1本
    5日以内出荷
    仕様●抵抗値:150Ω●カラーコード:茶緑黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-67

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品