絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,261)
- RS PRO(8,334)
- Panasonic(パナソニック)(5,111)
- VISHAY(4,777)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,285)
- MICROCHIP(1,923)
- onsemi(1,894)
- WURTH ELEKTRONIK(1,807)
- BOURNS(1,781)
- AMPHENOL(1,709)
- SAMTEC(1,635)
- MURATA(村田製作所)(1,282)
- 日本モレックス(molex)(1,205)
- シュナイダーエレクトリック(1,192)
- STMicro(1,098)
- KOA(1,055)
- ARCOL(OHMITE)(1,037)
- HAMMOND(895)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(158)
特価

丸ピンICソケット DIP14ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個欠品中300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 両面 71.23×95.25
LINKMAN¥339税込¥3731枚当日出荷通称B基板相当の両面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチのドットパターンです。材質はベークよりもハイグレードなガラスエポキシ(ガラエポ)です。材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)71.23x95.25備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.6tパターン2.54mmドット、スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット 16ピン
LINKMAN¥96税込¥1061個3日以内出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける、板バネ式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
丸ピンICソケット DIP8ピン
LINKMAN¥81税込¥891個欠品中8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP16ピン
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応![20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561836-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列]
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x10ピン=20ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列20ピン(2×10ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562089-251222-02.jpg)
2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列]
LINKMAN¥81税込¥891個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x2ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562308-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列]
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。節があるのでラジオペンチなどで折り取ってお好みのピン数でお使い頂けます。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:緑●電圧[V]:3.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:39cd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:510nm●視野角[°]:15°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-04
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
LINKMAN¥278税込¥3061個当日出荷仕様●抵抗値:10kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-10
ユニバーサル基板 両面 72×47
LINKMAN¥209税込¥2301枚3日以内出荷いわゆる「C基板」と同サイズ(72x47mm)の両面スルホール仕上げのガラスエポキシ基板です。片面基板の姉妹品【LUPCB-7247S】もございます。材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット 14ピン
LINKMAN¥89税込¥981個3日以内出荷300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける板ばね式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
アルミ製ツマミ(黒 26Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥949税込¥1,0441個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ26×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
2連式ボリューム B特性 10kΩ
LINKMAN¥309税込¥3401個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム A特性 10kΩ
LINKMAN¥219~税込¥241~1個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20![34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561888-251222-02.jpg)
34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列]
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)34(2×17ピン)ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562125-251222-02.jpg)
7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x7ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)7入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロUSB(メス SMD)
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷表面実装タイプのマイクロUSB(5pinタイプB)のメス・コネクタ(ジャック)です。 基板への実装及びケーブル接続時は、はんだ付けします。材質ハウジング:高耐熱プラスチック(UL94V-0)、ターミナル:銅/金メッキ シェル:銅/スズメッキ定格電流(A)1.8max(pin1、5) その他pinは1max動作温度-25℃~85℃
ユニバーサル基板 片面 71.23×95.25
LINKMAN¥289税込¥3181個3日以内出荷いわゆる「B基板」相当の片面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチの穴が開いています。角の取り付け穴の内、ひとつはベタパターンでシャーシとアースを共通にすることもできます。材質片面ガラスコンポジット寸法(mm)95×72備考穴系1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 10P 基板取付け
LINKMAN¥159税込¥1751個3日以内出荷基板実装用のフラットケーブルコネクター(オス)です。全体に四角い囲いがありロック機構はありませんがケーブルを多少引っ張っても抜けません。基板の積み重ね接続にも使用できます。ピッチ(mm)2.54極数10極極性ガイド中央1箇所ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。 取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。色シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ15、高さ17固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
丸ピンICソケット DIP28ピン
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷DIP(Dual In-Line Package)28ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム B特性 1kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1![34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562448-251222-02.jpg)
34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列]
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)34(2×17ピン)RoHS指令(10物質対応)対応![8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562177-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列]
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)8ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562211-251222-02.jpg)
3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列]
LINKMAN¥30税込¥331個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ3ピンです。ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562256-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列]
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)8(1×8ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562265-251222-02.jpg)
10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列]
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ストレートピン数(ピン)10仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1![6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562238-251222-02.jpg)
6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列]
LINKMAN¥76税込¥841個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ6ピンです。ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)6入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562150-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列]
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット20ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)20入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応











![20ピン基板用ピンソケット[10ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561836-251222-02.jpg)

![2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562089-251222-02.jpg)
![40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562308-251222-02.jpg)
![10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561958-251222-02.jpg)







![34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561888-251222-02.jpg)
![7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562125-251222-02.jpg)
![24ピン基板用ピンソケット[12ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561870-251222-02.jpg)









![34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562448-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562177-251222-02.jpg)
![50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561931-251222-02.jpg)
![3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562211-251222-02.jpg)
![26ピン基板用ピンソケット[13ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561879-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562256-251222-02.jpg)
![10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562265-251222-02.jpg)
![6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562238-251222-02.jpg)
![30ピン基板用ピンソケット[15ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561906-251222-02.jpg)
![20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562150-251222-02.jpg)