絞り込み
ブランド
  • Global Laser
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,926)
  • Panasonic(パナソニック)(3,390)
  • VISHAY(2,467)
  • YAGEO(1,885)
  • KEMET(1,099)
  • RS PRO(1,055)
  • BOURNS(923)
  • onsemi(848)
  • ARCOL(OHMITE)(723)
  • WURTH ELEKTRONIK(669)
  • KOA(571)
  • KINGBRIGHT(431)
  • KYOCERA AVX(402)
  • BROADCOM(395)
  • EPCOS(377)
  • MICROCHIP(340)
  • MURATA(村田製作所)(339)
  • ABRACON(334)
  • HARWIN(319)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Beta-CW Laser 650nm 20mW Elliptical Spot Global Laser

    Beta-CW Laser 650nm 20mW Elliptical Spot

    Global Laser
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Global Laser 20 mW BETA CW は、堅牢で高品質のレーザーダイオードモジュールで、アライメント、エッジ検出、バーコード読み取りなど、さまざまな用途に信頼性の高いレーザーソースを提供します。動作ケース温度: -10 → +45 ℃ 陽極酸化処理アルミ製ハウジング使用
    仕様●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:650nm●光出力パワー:20mW●レーザークラス:3B●用途:位置合わせ、エッジ検出●シリーズ:Beta CW●コード番号:210-7328アズワン品番65-7241-91
  • レーザーレンズ Global Laser

    レーザーレンズ

    Global Laser
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ビーム発光形状:クロス●レンズタイプ:DOE●ファン角:4.58°●出口アパーチャサイズ:5mm●コード番号:238-8156アズワン品番65-7262-44
  • Gated-Cameo 635nm 0.8mW for optics Global Laser

    Gated-Cameo 635nm 0.8mW for optics

    Global Laser
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Global Laser 635 nm Gated Cameo はミニチュアレーザーダイオードモジュールです。バルクヘッドに簡単に取り付けることができるねじ付きバレルを備えており、モジュールとヒートシンクの間の熱的接触が良好です。過渡保護及び極性保護による高い出力電力安定性と、ダイオードとケース間の電気的絶縁を実現しています。信頼性の高いコネクタ構造 絶縁金属製ケース 取り付けが簡単
    仕様●レーザータイプ:ダイオード●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:635nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●供給電圧レンジ:3.3 → 5 V●コード番号:210-7345アズワン品番65-7241-87
  • LaserLyte-Flex 515nm 1mW Dot Global Laser

    LaserLyte-Flex 515nm 1mW Dot

    Global Laser
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    Global Laser LaserLyte-Flex は、エントリレベルのレーザーアライメントシステムです。交換可能な光学素子と半導体レーザーダイオードを使用して、非常に視認性の高いドット、ライン、クロス、又は結合されたラインと中心点を投影します。LaserLyte-Flex システムには、レーザーダイオードモジュールと調整可能なフォーカスキーが搭載されています。黒陽
    仕様●レーザータイプ:フレキシブル●レーザー色:緑●発光パターン:ドット●レーザー波長:515nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●シリーズ:LaserLyte-Flexアズワン品番65-7243-30
  • Heavu Duty Mounting Clamp for-14MM Laser Global Laser

    Heavu Duty Mounting Clamp for-14MM Laser

    Global Laser
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Global Laser 14 mm ヘビーデューティ取り付けクランプは、水平及び垂直に調整して、レーザーを任意の方向や角度に向けることができます。 丈夫なアルミ構造は、レーザー本体からの熱伝導を支援するだけでなく、衝撃や振動による動きを防止します。± 45 ° 旋回させます。
    仕様●併用可能製品:14mm レーザー●レーザー保持直径:14mmアズワン品番65-7242-97
  • GuideLine-2 Cable Assembly 1m to PSU Global Laser

    GuideLine-2 Cable Assembly 1m to PSU

    Global Laser
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Global Laser GuideLine-2 ケーブルアセンブリ 1M - 電源装置は、10 V 電源のいずれかから GuideLine-2 レーザーに電力を供給するように、以下のレーザーと連動するように設計されています。長さ: 1000 mm
    仕様●併用可能製品:ガイドライン 2●機能:電源コードアズワン品番65-7243-60
  • 8Deg Line Optic Beta CW/TX Global Laser

    8Deg Line Optic Beta CW/TX

    Global Laser
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Global Laser 8 ° ライン光学は、BETA CW / BETA TX レーザーに対応するため、BETA CW / BETA TX レーザーモジュールの前面にねじ止めできる簡単に交換可能な光ファイバとして設計されています。これは、アライメント、位置決め、機械 Vision などの幅広い用途に適しています。ガラスレンズ材料使用 A/R コートを使用
    仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:8°●出口アパーチャサイズ:5.5mmアズワン品番65-7242-93
  • 8° Line Optic M9 thread Global Laser

    8° Line Optic M9 thread

    Global Laser
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Global Laser 8 ° ラインレンズは、交換用の簡単なレンズとして設計されており、適切なコリメータを使用して、メーカーの M9 ねじ込み式レーザーモジュールの前面から着脱できます。開口部は 5.5 mm で、クロスレンズは、直径 11 mm のレンズホルダに取り付けられた成形アクリル製マルチロッドレンズ素子で構成されています。アクリルレンズ材料使用 A/R コー
    仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:8°●出口アパーチャサイズ:5.5mmアズワン品番65-7240-71
  • 16° Line Optic M9 thread Global Laser

    16° Line Optic M9 thread

    Global Laser
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Global Laser 16 ° ラインレンズは、交換用の簡単なレンズとして設計されており、適切なコリメータを使用して、メーカーの M9 ねじ込み式レーザーモジュールの前面から着脱できます。開口部は 5.5 mm で、クロスレンズは、直径 11 mm のレンズホルダに取り付けられた成形アクリル製マルチロッドレンズ素子で構成されています。アクリルレンズ材料使用 A/R コ
    仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:16°●出口アパーチャサイズ:5.5mmアズワン品番65-7243-64
  • Global Laser レーザーレンズ ロッドーtype Global Laser

    Global Laser レーザーレンズ ロッドーtype

    Global Laser
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ビーム発光形状:ライン●レンズタイプ:ロッド●ファン角:100°●出口アパーチャサイズ:5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Global Laser  レーザーマウント Laser Lyte Flexレーザー用 Global Laser

    Global Laser レーザーマウント Laser Lyte Flexレーザー用

    Global Laser
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:Laser Lyte Flexレーザー●レーザー保持直径:11mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Global Laser  レーザーマウント Global Laser

    Global Laser レーザーマウント

    Global Laser
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • Global Laser  レーザーレンズ Global Laser

    Global Laser レーザーレンズ

    Global Laser
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
  • レーザーレンズ Global Laser

    レーザーレンズ

    Global Laser
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様LaserLyte-Flex用クロス / ラインレンズ. LaserLyte-Flexレーザーで投射されるドットをライン、十字、又は4 x 4グリッドラインに変換できる交換可能なレンズ素子です。広角レンズには、成形マルチロッドレンズが採用され、9 °クロスレンズには、DOE (回折光学素子)レンズが採用されています。各レンズは、 ; 697-3557 697-3557 と併用します。 以下のレンズを取り揃えています。 ; 127-1548 127-1548 ラインレンズ、18° ; 127-1549 127-1549 ラインレンズ、30° ; 697-3569 697-3569 ラインレンズ、60 ° ; 697-3572 697-3572 ラインレンズ、90 ° ; 697-3579 697-3579 クロスレンズ、9 ° ; 697-3581 697-3581 クロスレンズ、60 ° ; 127-1550 127-1550 クロスレンズ、100° ; 127-1547 127-1547 4 x 4グリッドレンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Global Laser レーザー検出器 Global Laser

    Global Laser レーザー検出器

    Global Laser
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:51mm
  • レーザーモジュール Global Laser Global Laser

    レーザーモジュール Global Laser

    Global Laser
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品