絞り込み
ブランド
- Global Laser
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
- Panasonic(パナソニック)(6,951)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,865)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Beta-CW Laser 650nm 20mW Elliptical Spot
Global Laser¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Global Laser 20 mW BETA CW は、堅牢で高品質のレーザーダイオードモジュールで、アライメント、エッジ検出、バーコード読み取りなど、さまざまな用途に信頼性の高いレーザーソースを提供します。動作ケース温度: -10 → +45 ℃ 陽極酸化処理アルミ製ハウジング使用仕様●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:650nm●光出力パワー:20mW●レーザークラス:3B●用途:位置合わせ、エッジ検出●シリーズ:Beta CW●コード番号:210-7328アズワン品番65-7241-91
レーザーレンズ
Global Laser¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●ビーム発光形状:クロス●レンズタイプ:DOE●ファン角:4.58°●出口アパーチャサイズ:5mm●コード番号:238-8156アズワン品番65-7262-44
Gated-Cameo 635nm 0.8mW for optics
Global Laser¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Global Laser 635 nm Gated Cameo はミニチュアレーザーダイオードモジュールです。バルクヘッドに簡単に取り付けることができるねじ付きバレルを備えており、モジュールとヒートシンクの間の熱的接触が良好です。過渡保護及び極性保護による高い出力電力安定性と、ダイオードとケース間の電気的絶縁を実現しています。信頼性の高いコネクタ構造 絶縁金属製ケース 取り付けが簡単仕様●レーザータイプ:ダイオード●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:635nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●供給電圧レンジ:3.3 → 5 V●コード番号:210-7345アズワン品番65-7241-87
LaserLyte-Flex 515nm 1mW Dot
Global Laser¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷Global Laser LaserLyte-Flex は、エントリレベルのレーザーアライメントシステムです。交換可能な光学素子と半導体レーザーダイオードを使用して、非常に視認性の高いドット、ライン、クロス、又は結合されたラインと中心点を投影します。LaserLyte-Flex システムには、レーザーダイオードモジュールと調整可能なフォーカスキーが搭載されています。黒陽仕様●レーザータイプ:フレキシブル●レーザー色:緑●発光パターン:ドット●レーザー波長:515nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●シリーズ:LaserLyte-Flexアズワン品番65-7243-30
Heavu Duty Mounting Clamp for-14MM Laser
Global Laser¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Global Laser 14 mm ヘビーデューティ取り付けクランプは、水平及び垂直に調整して、レーザーを任意の方向や角度に向けることができます。 丈夫なアルミ構造は、レーザー本体からの熱伝導を支援するだけでなく、衝撃や振動による動きを防止します。± 45 ° 旋回させます。仕様●併用可能製品:14mm レーザー●レーザー保持直径:14mmアズワン品番65-7242-97
GuideLine-2 Cable Assembly 1m to PSU
Global Laser¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Global Laser GuideLine-2 ケーブルアセンブリ 1M - 電源装置は、10 V 電源のいずれかから GuideLine-2 レーザーに電力を供給するように、以下のレーザーと連動するように設計されています。長さ: 1000 mm仕様●併用可能製品:ガイドライン 2●機能:電源コードアズワン品番65-7243-60
8Deg Line Optic Beta CW/TX
Global Laser¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Global Laser 8 ° ライン光学は、BETA CW / BETA TX レーザーに対応するため、BETA CW / BETA TX レーザーモジュールの前面にねじ止めできる簡単に交換可能な光ファイバとして設計されています。これは、アライメント、位置決め、機械 Vision などの幅広い用途に適しています。ガラスレンズ材料使用 A/R コートを使用仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:8°●出口アパーチャサイズ:5.5mmアズワン品番65-7242-93
8° Line Optic M9 thread
Global Laser¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Global Laser 8 ° ラインレンズは、交換用の簡単なレンズとして設計されており、適切なコリメータを使用して、メーカーの M9 ねじ込み式レーザーモジュールの前面から着脱できます。開口部は 5.5 mm で、クロスレンズは、直径 11 mm のレンズホルダに取り付けられた成形アクリル製マルチロッドレンズ素子で構成されています。アクリルレンズ材料使用 A/R コー仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:8°●出口アパーチャサイズ:5.5mmアズワン品番65-7240-71
16° Line Optic M9 thread
Global Laser¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Global Laser 16 ° ラインレンズは、交換用の簡単なレンズとして設計されており、適切なコリメータを使用して、メーカーの M9 ねじ込み式レーザーモジュールの前面から着脱できます。開口部は 5.5 mm で、クロスレンズは、直径 11 mm のレンズホルダに取り付けられた成形アクリル製マルチロッドレンズ素子で構成されています。アクリルレンズ材料使用 A/R コ仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:16°●出口アパーチャサイズ:5.5mmアズワン品番65-7243-64
Global Laser レーザーレンズ ロッドーtype
Global Laser¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●ビーム発光形状:ライン●レンズタイプ:ロッド●ファン角:100°●出口アパーチャサイズ:5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Global Laser レーザーマウント Laser Lyte Flexレーザー用
Global Laser¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:Laser Lyte Flexレーザー●レーザー保持直径:11mmRoHS指令(10物質対応)対応
レーザーレンズ
Global Laser¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様LaserLyte-Flex用クロス / ラインレンズ. LaserLyte-Flexレーザーで投射されるドットをライン、十字、又は4 x 4グリッドラインに変換できる交換可能なレンズ素子です。広角レンズには、成形マルチロッドレンズが採用され、9 °クロスレンズには、DOE (回折光学素子)レンズが採用されています。各レンズは、 ; 697-3557 697-3557 と併用します。 以下のレンズを取り揃えています。 ; 127-1548 127-1548 ラインレンズ、18° ; 127-1549 127-1549 ラインレンズ、30° ; 697-3569 697-3569 ラインレンズ、60 ° ; 697-3572 697-3572 ラインレンズ、90 ° ; 697-3579 697-3579 クロスレンズ、9 ° ; 697-3581 697-3581 クロスレンズ、60 ° ; 127-1550 127-1550 クロスレンズ、100° ; 127-1547 127-1547 4 x 4グリッドレンズRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398




















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)