絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- ABRACON(333)
- ARCOL(OHMITE)(769)
- BOURNS(913)
- BROADCOM(388)
- EPCOS(368)
- HARWIN(323)
- KEMET(1,063)
- KINGBRIGHT(432)
- KOA(575)
- KYOCERA AVX(391)
- MICROCHIP(344)
- MURATA(村田製作所)(338)
- onsemi(847)
- Panasonic(パナソニック)(3,569)
- RS PRO(1,056)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,857)
- VISHAY(2,434)
- WURTH ELEKTRONIK(633)
- YAGEO(1,900)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)
メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF
GB[制御機器](1件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 10kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値10kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![半固定抵抗 10kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588540-251222-02.jpg)
半固定抵抗 10kΩ
GB[制御機器]¥60税込¥661個欠品中一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値10kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1![多回転トリマポテンショ 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588409-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 1kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個欠品中多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579790-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.047![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF
GB[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7![カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620505-251222-02.jpg)
カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥149税込¥1641袋3日以内出荷カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。定格電力(W)0.25カラーコード赤黒橙金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5![多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588400-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 500Ω
GB[制御機器]¥109税込¥1201個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 1MΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588488-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 1MΩ
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1MΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![半固定抵抗 100kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588558-251222-02.jpg)
半固定抵抗 100kΩ
GB[制御機器]¥56税込¥621個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値100kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579711-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max22.0厚さ(mm)max9.0ピッチ(mm)max22.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max16容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)2.2![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579659-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF
GB[制御機器]¥54税込¥591個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.5高さ(mm)max6.5ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.01![テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707050-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 電球色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子![テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707138-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 冷白色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子![ボリュームプレート(直径55mm 黒) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616671-251222-02.jpg)
ボリュームプレート(直径55mm 黒)
GB[制御機器]¥339税込¥3731個3日以内出荷回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけられるプレートです。色黒穴径(mm)9直径(mm)55![ボリュームプレート(直径38mm 黒) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616655-251222-02.jpg)
ボリュームプレート(直径38mm 黒)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけられるプレートです。色黒穴径(mm)9直径(mm)38![積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588585-251222-02.jpg)
積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF
GB[制御機器]¥44税込¥481個3日以内出荷バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)2.2![多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588461-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 50kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値50KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588479-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 500kΩ
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 100kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588515-251222-02.jpg)
半固定抵抗 1kΩ
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579799-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579738-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)100![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579668-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF
GB[制御機器]¥54税込¥591個3日以内出荷幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.0高さ(mm)max6ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.022![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579765-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.022![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF
GB[制御機器]¥409税込¥4501個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)10![テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707068-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M
GB[制御機器]¥5,898税込¥6,4881巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子![テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707077-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M
GB[制御機器]¥7,298税込¥8,0281巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ 電球色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子![テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707120-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2300LED搭載/5050サイズ 青色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品




![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
![半固定抵抗 10kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588540-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588409-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579790-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)
![カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620505-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588400-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 1MΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588488-251222-02.jpg)
![半固定抵抗 100kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588558-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579711-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579659-251222-02.jpg)
![テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707050-251222-04.jpg)
![テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707138-251222-04.jpg)
![ボリュームプレート(直径55mm 黒) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616671-251222-02.jpg)
![ボリュームプレート(直径38mm 黒) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616655-251222-02.jpg)
![積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588585-251222-02.jpg)
![積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588610-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588461-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588479-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
![半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588515-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.033uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579781-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579799-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579641-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579738-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579668-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579765-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)
![半固定コンデンサ 60pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911380-251222-02.jpg)
![半固定コンデンサ 50pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911371-251222-02.jpg)
![半固定コンデンサ 30pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911355-251222-02.jpg)
![半固定コンデンサ 20pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911346-251222-02.jpg)
![プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765150-251222-02.jpg)
![フィルム2極用テープLED連結アダプター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708757-251222-02.jpg)
![テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707068-251222-04.jpg)
![テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707077-251222-04.jpg)
![テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707120-251222-04.jpg)
![テープLED連結ケーブルB GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706271-251222-02.jpg)